Niezawodne i sprawdzone styczniki powietrzne CEM
Styczniki serii CEM służą do zdalnego załączania i wyłączania silników elektrycznych oraz innych odbiorników energii elektrycznej o mocy do 560 kW (dla U=400 V kat. AC3). Dzięki dostępnym akcesoriom w postaci m.in. blokad mechanicznych, styczniki CEM znajdują zastosowanie również w układach przełączania zasilania (SZR), układach gwiazda-trójkąt i nawrotnych. Występują w różnych wielkościach gabarytowych w zależności od prądu znamionowego.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    004644125
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    CEM18.10-42V-50/60Hz
  • Nazwa klasy:
  • Stycznik powietrzny
  • Prąd znamionowy AC3 [A]:
  • Prąd znamionowy dla obciążenia indukcyjnego typu silnik klatkowy; rozruch, załączanie i wyłączanie podczas biegu.
    18
  • Prąd znamionowy AC1 [A]:
  • Prąd znamionowy dla obciążenia nieindukcyjnego lub o małej indykcyjności typu piec oporowy.
    32
  • Moc znamionowa AC3 [kW]:
  • 7,5
  • Moc znamionowa AC1 [kW]:
  • 20
  • Napięcie sterujące AC 50/60Hz [V]:
  • Napięcie podawane na cewkę stycznika.
    42
  • Ilość styków pomocnicznych:
  • 1NO
  • Temperatura otoczenia [˚C]:
  • Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
    -25 do +55
  • Normy:
  • Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
    PN-IEC/PN-EN 60 947,
    DIN VDE 0660
    left box

    Zdjęcie produktu

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Styki pomocnicze czołowe (BCXMFE, BCXMFAE) i boczne (BCXMLE, BCXMRLE) zainstalowane bezpośrednio na ruchomej części styków głównych, zapewniają sygnalizację stanu pracy stycznika (np. do sygnalizacji stanów alarmowych).
    • Maksymalna ilość styków pomocniczych (czołowe + boczne):
      4 szt. dla CEM9 - CEM25,
      6 szt. dla CEM32 -CEM40,
      8 szt. dla CEM50-CEM105.
    • Blokada mechaniczna BLIME 9-105 pozwala na łączenie styczników różnej wielkości (CEM9 do CEM105). Wersja blokady BLIME 9-105 02 ma wbudowany styk pomocniczy.
    • Możliwość podłączenia do zacisków cewki ochronnika przepięć BAM.
    • Konstrukcja stycznika pozwala na montaż zarówno na szynie TH35, jak i na płycie montażowej (CEM9 do CEM105).
    • W celu realizacji ochrony przeciążeniowej silnika istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia do stycznika dedykowanego przekaźnika przeciążeniowego z serii RE. Przekaźnik może zostać zainstalowany niezależnie na szynie TH35 za pomocą specjalnego adaptera BFE.
    • Osobna wersja styczników CEM…CN do załączania kondensatorów.
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    Dozwolone pozycje montażu

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej