Niezawodne i sprawdzone styczniki powietrzne CEM
Styczniki serii CEM służą do zdalnego załączania i wyłączania silników elektrycznych oraz innych odbiorników energii elektrycznej o mocy do 560 kW (dla U=400 V kat. AC3). Dzięki dostępnym akcesoriom w postaci m.in. blokad mechanicznych, styczniki CEM znajdują zastosowanie również w układach przełączania zasilania (SZR), układach gwiazda-trójkąt i nawrotnych. Występują w różnych wielkościach gabarytowych w zależności od prądu znamionowego.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    004646030
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    CEM250E.22-28V-AC/DC
  • Nazwa klasy:
  • Stycznik powietrzny
  • Prąd znamionowy AC3 [A]:
  • Prąd znamionowy dla obciążenia indukcyjnego typu silnik klatkowy; rozruch, załączanie i wyłączanie podczas biegu.
    250
  • Prąd znamionowy AC1 [A]:
  • Prąd znamionowy dla obciążenia nieindukcyjnego lub o małej indykcyjności typu piec oporowy.
    350
  • Moc znamionowa AC3 [kW]:
  • 132
  • Moc znamionowa AC1 [kW]:
  • 225
  • Napięcie sterujące AC 50/60Hz [V]:
  • Napięcie podawane na cewkę stycznika.
    28
  • Napięcie sterujące DC [V]:
  • Napięcie podawane na cewkę stycznika.
    28
  • Ilość styków pomocnicznych:
  • 2NO+2NC
  • Temperatura otoczenia [˚C]:
  • Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
    -25 do +55
  • Normy:
  • Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
    PN-IEC/PN-EN 60 947,
    DIN VDE 0660
    left box

    Zdjęcie produktu

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • W standardzie stycznik wyposażony jest w dwa bloki styków pomocniczych (1NO+1NC), po jednym z prawej i lewej strony.
    • Możliwość zainstalowania dodatkowych bloków styków pomocniczych po jednym na lewą i prawą stronę (BCXMRLE)
    • Zabezpieczenie przed przeciążeniem realizowane przez przekaźniki termiczne, połączone za pomocą przyłączy szynowych.
    • Do styczników CEM450..CEM560 łatwy dostęp do sprawdzania i wymiany styków głównych, cewki, warystora ochronnego i elektronicznej cewki sterującej.
    • Styczniki CEM450 i CEM560 mają wbudowany warystor zabezpieczający przed wzrostem napięcia w obwodzie cewki.
    • Zaciski klatkowe TBE dla styczników CEM112 - CEM300 pozwalają wykonać jednoczesne połączenie nie tylko pojedynczego lub skręconych przewodów ale także przewodów o różnych średnicach.
    • Przyłącza szynowe GAE ułatwiają podłączenie przekaźnika termicznego.
    • Osłony zacisków CCEM zabezpieczają przed przypadkowym dostknięciem zacisków przyłączeniowych.
    • Dostępna blokada mechaniczna BLIME 112-300E do zastosowania w układach SZR, nawrotnych i gwiazda-trójkąt. Umożliwia blokowanie styczników o różnych gabarytach od CEM112 do CEM560.
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    Dozwolone pozycje montażu

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej