Niezawodne i sprawdzone rozłączniki izolacyjne LBS
Rozłączniki typu LBS mają wykonania 3 i 4-biegunowe oraz zakres prądów od 160 do 3200 A. Aparaty umożliwiają wykonywanie czynności łączeniowych pod obciążeniem i zapewniają bezpieczną przerwę izolacyjną w stanie otwartym w dowolnym obwodzie elektrycznym niskiego napięcia. Rozłączniki LBS są przeznaczone do sieci 415 V AC oraz obwodów niskiego napięcia prądu stałego (DC).Seria LBS została zaprojektowana, przeszła kwalifikację oraz testy zgodnie z kryteriami określonymi w normie IEC60947-3.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    004661466
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    LBS 1250 4P
  • Nazwa klasy:
  • rozłącznik izolacyjny
  • Prąd znamionowy [A]:
  • Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
    1250
  • Ilość biegunów:
  • Wersja wykonania danego łącznika modułowego: trój- i czterobiegunowe.
    4
  • Napięcie znamionowe AC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    415
  • Przestrzeń międzystykowa [mm]:
  • Określenie odległośći pomiędzy stykami głównymi łączników w stanie otwartym wyrażona w milimetrach.
    >3
  • Stopień ochrony IP:
  • Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.
    IP20
  • Sposób montażu:
  • płyta montażowa
  • Rączka w zestawie:
  • akcesoria dodatkowe
  • Normy:
  • Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
    IEC 60947-3
    left box

    Zdjęcie produktu

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Rozłączniki są sprzedawane bez rączki, należy dobrać odpowiedni model z akcesoriów.
    • Rączka pojedyńcza do 630A. Rączka dwustronna od 800A.
    • Wskaźnik stanu aparatu jednoznacznie określa stan położenia styków głównych.
    • Podwójna przerwa izolacyjna w każdym polu, wskaźnik położenia styków torów głównych widoczny w okienku na obudowie rozłącznika oraz odczyt pozycji z dźwigni napędu.
    • W celu ochrony przed nieautoryzowanym przełączeniem istnieje możliwość zastosowania kłódki jako blokady.
    • Możliwość dodania styków pomocniczych LBS-PS11 i drugich styków pomocniczych LBS-2PS11. Zmiana stanu styków wyprzedza zmianę stanu torów głównych aparatu przy przejściu z pozycji I do 0.
    • Jako akcesoria dodatkowe dostępne są osłony zacisków LBS-TS.
    • Rozłączniki dostępne w wykonaniu 3P i 4P.
    • Rozłaczniki LBS dostępne są w wykonaniu przełączników I-0-II LBS...CO
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    Akcesoria

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej