Niezawodne i sprawdzone wkładki topikowe średniego napięcia VV
Bezpieczniki średniego napięcia wielkiej mocy VV przeznaczone są do zabezpieczania urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych SN (przewodów, kabli, transformatorów, silników, baterii kondensatorów) przed termicznymi i dynamicznymi działaniami prądu zwarciowego a w przypadku wkładek VVT-D3 z wyzwalaczem termicznym również przed niekontrolowanym przyrostem jej temperatury.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    004240014
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    VVC3 17,5kV/50A
  • Nazwa klasy:
  • Bezpieczniki średniego napięcia wielkiej mocy przeznaczone są do zabezpieczania urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych SN (przewodów, kabli, transformatorów, silników, baterii kondensatorów) przed termicznymi i dynamicznymi działaniami prądu zwarciowego oraz przed niekontrolowanym wzrostem temperatury w przypadku wkładek z wyzwalaczem termicznym.
    Wkładka topikowa SN
  • Wyzwalacz termiczny:
  • Wkładki topikowe typu VVT-D3 wyposażone są w wyzwalacz termiczny. Zadziałanie wyzwalacza termicznego powoduje uruchomienie wybijaka 80N i następuje wtedy, gdy korpus wkładki topikowej osiągnie temperaturę ok. 120°C niezależnie od miejsca źródła ciepła.
    nie
  • Prąd znamionowy [A]:
  • Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
    50
  • Napięcie znamionowe AC [kV]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    10/17,5
  • Częstotliwość znamionowa [Hz]:
  • Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.
    50/60
  • Siła wybijaka [N]:
  • Wybijak wkładki topikowej VV po zadziałaniu ma długość ok. 30mm i wysuwa się z siłą początkową ok. 50N we wkładkach VVC3 i z siłą ok. 80N we wkładkach VVT-D3. Zadaniem wybijaka jest sygnalizowanie zadziałania wkładki oraz uruchomienie mechanizmu wyzwalania rozłączników bezpiecznikowych mocy.
    50
  • Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania [kA]:
  • Prąd przetężeniowy występujący w przypadku zwarcia powstałego na skutek uszkodzenia lub niewłaściwego połączenia w obwodzie elektrycznym.
    63
  • Najmniejszy prąd wyłączalny I3 [A]:
  • Znamionowy najmniejszy prąd wyłączalny I3 wkładek VV jest to najmniejsza wartość prądu, od której wkładki są w stanie przerwać spodziewany prąd przetężeniowy. W przypadku pracy wkładki przy przeciążeniu poniżej jej „najmniejszego prądu wyłączalnego I3”, wkładki o niepełnym zakresie działania nie potrafią tego prądu wyłączyć. Ich zakres wyłączania istnieje od wartości prądu I3 do znamionowej zwarciowej wartości prądu wyłączenia [kA]
    175
  • Rezystancja na zimno Rc [mΩ]:
  • Jest to rezystancja nieobciążonej wkładki topikowej, zmierzona pomiędzy jej zaciskami w stanie nienagrzanym w temperaturze otoczenia ok. 20°C
    21,5
  • Straty mocy Pn [W]:
  • Moc wydzielona we wkładce topikowej VV obciążonej prądem znamionowym In po osiągnięciu przez wkładkę temperatury ustalonej.
    75
  • Całka przedłukowa I2t min [A2s]:
  • Jest miarą ilości ciepła Q przepływającego przez wkładkę topikową w czasie przedłukowym tj. do początku topienia się topika. Liczbowo jest energią cieplną jaką prąd w rozpatrywanym obwodzie wydzieliłby na rezystancji 1 ohma.
    5800
  • Całka wyłączania I2t max [A2s]:
  • Jest sumą ilości ciepła Q przepływającego przez wkładkę topikową w czasie przedłukowym i w czasie łukowym tj. do całkowitego przetopienia się topika i przerwania prądu zwarciowego. Liczbowo jest energią cieplną jaką prąd w rozpatrywanym obwodzie wydzieliłby na rezystancji 1 ohma w czasie przedłukowym i łukowym.
    44000
  • Średnica "d" [mm]:
  • Średnica zewnętrzna "d" obudowy podana w milimetrach. Średncica została oznaczona na rysunku wymiarowym poniżej.
    68
  • Długość "e" [mm]:
  • Długość korupusu bez nasadki zestykowej "e" obudowy podana w milimetrach. Długość została oznaczona na rysunku wymiarowym poniżej.
    367
  • Waga [kg]:
  • Masa całkowita produktu podana w kilogramach.
    3,1
    left box

    Zdjęcie produktu

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Raporty techniczne z badań typu - KEMA Labs.
    • Wybijak: element wrażliwy na temperaturę wkładki, który nie reaguje na krótki czas przeciążenia, tylko na niedopuszczalne wartości temperatury. Wkładki tego typu są zalecane do stosowania w rozdzielnicach z gazem SF6.
    • Wkładki topikowe VVT (VVT-D) wyposażone są w wyzwalacz termiczny. Zadziałanie wyzwalacza termicznego powoduje uruchomienie wybijaka i następuje gdy wkładka osiągnie temperaturę ok. 120°C niezależnie od źródła ciepła.
    • Niezawodny system uszczelniający, który chroni przed zawilgoceniem.
    • Rurka ceramiczna o wysokiej wytrzymałości.
    • Styki zabezpieczone galwanicznie, nasadki wykonane z miedzi elektrolitycznej pokrytej niklem (Ni)
    • Łatwiejsza wymiana dzięki ulepszonej nasadce zestykowej.
    • Element topikowy wykonany ze srebra.
    • Wysoka zwarciowa zdolność wyłączania.
    • Dostępne podstawy bezpiecznikowe w dwóch wersjach bez wskaźnika (VVP) i ze wskaźnikiem zadziałania (VVP…BSW) wkładki topikowej (mikrołącznik).
    left box

    Wkładki bezpiecznikowe VV

    Poznaj wkładki bezpiecznikowe VV o niższych minimalnych prądach wyłączania.

    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    Przekrój podłużny wkładki topikowej VV

    left box

    Tabela doboru wkładek VV do zabezpieczenia transformatorów

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej