Łącznik natynkowy zwierny dzwonek HERMES 0337-09
Opis produktu
Seria HERMES 0337-09 to osprzęt natynkowy hermetyczny, odporny na wilgoć i pył. Charakteryzuje się oryginalnym wzornictwem i kolorystyką antracytową, co czyni go liderem wśród serii hermetycznych dostępnych na rynku. Wykonany przez firmę Elektro-Plast Nasielsk, jest znany i ceniony przez klientów oraz instalatorów.
Nowoczesne warianty kolorystyczne, w tym modny czarny, sprawiają, że seria HERMES doskonale wpasowuje się w trendy wnętrzarskie. Minimalistyczny design może stanowić silny element dekoracyjny, szczególnie w ciemnych pomieszczeniach.
Łączniki i gniazda serii HERMES są idealne do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, gdzie panują trudne warunki, takie jak hale garażowe, pralnie czy pomieszczenia gastronomiczne.
Specyfikacja techniczna
- Seria: Hermes
- Stopień ochrony: IP44
- Materiał: ABS i PC
- Temperatura pracy: od -25°C do +70°C
- Kolor: czarny
- Zaciski: gwintowane
- Napięcie: 10A/250V~