Czujnik Ruchu Steinel IS 3360 KNX Natynkowy Okrągły Biały IP54 Kod Produktu 058180
Korzyści z zastosowania czujnika IS 3360 w automatyce budynkowej
- Skuteczne monitorowanie dużych przestrzeni — Czujnik IS 3360 został stworzony do kontroli ruchu w wysokich pomieszczeniach oraz na dużych obszarach, takich jak parkingi wielopoziomowe i hale magazynowe, z wysokością montażu do 4 metrów.
- Pełne pokrycie obszaru dzięki detekcji 360° — Zasięg wykrywania do 20 metrów oraz szeroki kąt detekcji 360° zapewniają maksymalną efektywność monitoringu w przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych.
- Oszczędność energii poprzez inteligentne sterowanie — Czujnik wyposażony jest w funkcje regulacji poziomu oświetlenia, ustawień dnia/nocy oraz sterowania HVAC, co znacząco zmniejsza zużycie energii.
- Łatwy montaż i konfiguracja — Dzięki natynkowej konstrukcji oraz kompatybilności z pilotami Smart Remote i serwisowymi, konfiguracja i obsługa urządzenia są szybkie i wygodne.
- Odporność na trudne warunki eksploatacyjne — Klasa ochrony IP54 oraz zakres temperatury pracy od -20°C do +50°C gwarantują niezawodność w wymagających środowiskach.
Funkcje i zastosowanie czujnika IS 3360
- Zasięg detekcji do 20 metrów oraz kąt pokrycia 360° — Idealny do przestrzeni przemysłowych i magazynowych, skutecznie monitoruje obszary nawet do 1257 m2.
- Regulowany czas pracy przekaźnika od 5 sekund do 15 minut — Elastyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb obiektu zwiększa funkcjonalność urządzenia.
- Zintegrowany czujnik zmierzchu z zakresem 2–1000 Lux — Automatyczne zarządzanie oświetleniem w zależności od poziomu światła otoczenia poprawia efektywność energetyczną.
- Zaawansowana integracja z systemami KNX — Wsparcie dla funkcji takich jak sterownik fotokomórki, poziom oświetlenia, HVAC, wyjście obecności oraz bramka logiczna zapewnia pełną automatyzację budynku.
- Rozbudowa o dodatkowe akcesoria — Możliwość integracji z pilotem Smart Remote, pilotami RC6 KNX, RC7 KNX oraz czarną osłoną czujników dla dodatkowej ochrony.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu na podczerwień
- Technologia detekcji: PIR (pasywna podczerwień), czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg detekcji: do 20 metrów, powierzchnia monitorowana do 1257 m2
- Wysokość montażu: od 2,5 do 4 metrów
- Zakres ustawień jasności otoczenia: 2 – 1000 Lux
- Czas pracy przekaźnika: od 5 sekund do 15 minut
- Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
- Klasa ochrony: IP54
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Typ połączenia: master/slave
- Zasilanie: magistrala KNX
- Prąd znamionowy: 12,5 mA
- Akcesoria opcjonalne: pilot Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX, osłona czarna
- Kod produktu: 058180
- EAN: 4007841058180
- Gwarancja: 5 lat