Easy9 Pro

Easy9 Pro to kompleksowa linia aparatów modułowych, stworzona dla zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Seria oferuje pełen zakres zabezpieczeń – od zabezpieczeń nadprądowych po ochronę przeciwprzepięciową – łącząc solidne działanie z prostym montażem. Rozwiązanie zaprojektowane dla efektywności Twojej pracy. Łączy funkcje zabezpieczające, sterujące i diagnostyczne w jednolitym standardzie instalacyjnym przy konkurencyjnej cenie.

Easy9 Pro

Easy9 Pro to kompleksowa linia aparatów modułowych, stworzona dla zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Seria oferuje pełen zakres zabezpieczeń – od zabezpieczeń nadprądowych po ochronę przeciwprzepięciową – łącząc solidne działanie z prostym montażem. Rozwiązanie zaprojektowane dla efektywności Twojej pracy. Łączy funkcje zabezpieczające, sterujące i diagnostyczne w jednolitym standardzie instalacyjnym przy konkurencyjnej cenie.

Skuteczna ochrona przed zwarciami

Skuteczna ochrona przed zwarciami

Najwyższa klasa ograniczenia energii – klasa 3

Spójna konstrukcja

Spójna konstrukcja

Zapewnia sprawny montaż oraz pełną spójność wizualną i techniczną elementów.

Łatwa instalacja

Łatwa instalacja

Wygodny montaż na szynie DIN w dowolnej, optymalnej pozycji

Tor N po lewej

Tor N po lewej

Pozwala na bezpośrednie oszynowanie z wyłącznikami nadprądowymi bez konieczności docinania pinów

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

Przeznaczone do segmentu mieszkaniowego i komercyjnego

Działanie niezależne od napięcia

Działanie niezależne od napięcia

Skuteczna ochrona RCCB nawet przy niskim napięciu

Skuteczna ochrona przed zwarciami

Najwyższa klasa ograniczenia energii – klasa 3

Spójna konstrukcja

Zapewnia sprawny montaż oraz pełną spójność wizualną i techniczną elementów.

Łatwa instalacja

Wygodny montaż na szynie DIN w dowolnej, optymalnej pozycji

Tor N po lewej

Pozwala na bezpośrednie oszynowanie z wyłącznikami nadprądowymi bez konieczności docinania pinów

Szerokie zastosowanie

Przeznaczone do segmentu mieszkaniowego i komercyjnego

Działanie niezależne od napięcia

Skuteczna ochrona RCCB nawet przy niskim napięciu

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
Dwa sposoby podłączenia MCB i RCCB za pomocą szyn łączeniowych widełkowych (od dołu) lub sztyftowych (od góry).
Przycisk kontrolny „T” do sprawdzania poprawności działania aparatu.
Zgodność z normami poświadczona deklaracjami zgodności.
Wyraźne oznaczenia włączenia I (ON) i wyłączenia O (OFF).
Unikalna konstrukcja dźwigni zapewniająca pewny chwyt i wygodną obsługę.
Tor N po lewej stronie ułatwiający oszynowanie wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych
Dwa sposoby podłączenia MCB i RCCB za pomocą szyn łączeniowych widełkowych (od dołu) lub sztyftowych (od góry).
Przycisk kontrolny „T” do sprawdzania poprawności działania aparatu.
Zgodność z normami poświadczona deklaracjami zgodności.
Wyraźne oznaczenia włączenia I (ON) i wyłączenia O (OFF).
Unikalna konstrukcja dźwigni zapewniająca pewny chwyt i wygodną obsługę.
Tor N po lewej stronie ułatwiający oszynowanie wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych

W skład rodziny Easy9 Pro wchodzą:

• wyłączniki nadprądowe MCB • wyłączniki różnicowoprądowe RCCB • wyłączniki nadprądowe z członem różnicowoprądowym RCBO • ograniczniki przepięć SPD • rozłączniki izolacyjne (główne) • styki pomocnicze i wyzwalacze • przekaźniki impulsowe i styczniki modułowe • lampki, gniazda, szyny łączeniowe

Wszechstronność i szerokie zastosowanie

Aparatura Easy9 Pro to wszechstronne rozwiązanie zaprojektowane dla budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. Dzięki możliwości rozbudowy o styki pomocnicze i wyzwalacze oraz pełnej selektywności z wyłącznikami kompaktowymi EasyPact CVS, seria ta doskonale sprawdza się również w sektorze komercyjnym i obiektach użyteczności publicznej. To niezawodny wybór dla hoteli, sklepów, placówek medycznych oraz hal sportowych i magazynowych, zapewniający najwyższy standard ochrony instalacji elektrycznej.

Szybki i intuicyjny montaż

Produkty Easy9 Pro optymalizują pracę instalatora dzięki rozwiązaniom ułatwiającym okablowanie. Zastosowanie szyn grzebieniowych typu widełkowego pozwala na szybkie i pewne łączenie urządzeń, a dedykowane punkty przyłączeniowe oraz ząbkowane zaciski zwiększają siłę trzymania przewodów. Urządzenia można montować na szynie DIN 35 mm w dowolnej pozycji, co zwiększa elastyczność podczas prac w rozdzielnicy.

Maksymalne bezpieczeństwo i czytelna diagnostyka

Urządzenia Easy9 Pro zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony użytkowników i instalacji. Wyłączniki posiadają wyraźne oznaczenia I (ON) oraz O (OFF), a specjalny zielony pasek na dźwigni potwierdza fizyczne otwarcie styków, co umożliwia bezpieczne prowadzenie prac konserwacyjnych. Dodatkowo, wyłączniki nadprądowe charakteryzują się wysoką klasą ograniczenia energii (klasa 3) oraz zdolnością zwarciową wynoszącą 6 kA, co przekłada się na solidną ochronę przed skutkami zwarć.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Co gwarantuje zielony wskaźnik na dźwigniach wyłączników i czy mogę na nim polegać podczas prac serwisowych?

Zielony pasek (wskaźnik otwarcia styków) służy do potwierdzenia fizycznego rozdzielenia styków wewnątrz urządzenia. Jest to kluczowa funkcja bezpieczeństwa, która pozwala instalatorowi na prowadzenie prac konserwacyjnych po stronie obciążenia z całkowitą pewnością, że obwód został trwale odłączony.

2

Jak wygląda procedura montażu styków pomocniczych i wyzwalaczy w serii Easy9 Pro?

Montaż akcesoriów pomocniczych, takich jak styki OF (styk pomocniczy), SD (styk sygnalizacyjny) czy wyzwalacze wzrostowy MX, jest niezwykle szybki. Akcesoria te zatrzaskuje się po lewej stronie wyłącznika nadprądowego. Cały proces odbywa się bez użycia jakichkolwiek narzędzi, co znacznie skraca czas prefabrykacji rozdzielnicy.

3

Czy aparaturę Easy9 Pro można łączyć szynami grzebieniowymi i jak wygląda kwestia doprowadzenia zasilania?

Tak, urządzenia z tej serii są w pełni przystosowane do montażu z wykorzystaniem szyn grzebieniowych typu widełkowego (od dołu). System posiada dedykowane punkty przyłączeniowe dla szyn, a zasilanie można doprowadzić zarówno od góry, jak i od dołu urządzenia. Specjalnie wyprofilowane zaciski ułatwiają poprawne wprowadzenie kabla, co eliminuje ryzyko błędnego montażu. Aparaty można łączyć szyną także od góry, wówczas stosowana jest szyna sztyftowa.

Polecane razem

SKU
Szczegóły
Obudowa IP65 Mureva
Obudowa IP65 Mureva
13435
3x12 modułów
Obudowa Easy9 EU
Obudowa Easy9 EU
EZ9EUC212
2x12 modułów
Obudowa PrismaSeT XS
Obudowa PrismaSeT XS
LVSXN424
4x24 modułów
Obudowa PrismaSeT XS
Obudowa PrismaSeT XS
LVSXQ624
6x24 modułów
Obudowa IP65 Mureva
Obudowa IP65 Mureva
13436
3x18 modułów
Obudowa Easy9 EU
Obudowa Easy9 EU
EZ9EUC112
1x12 modułów
Obudowa PrismaSeT XS
Obudowa PrismaSeT XS
LVSXN524
5x24 modułów
Obudowa PrismaSeT XS
Obudowa PrismaSeT XS
LVSXN624
6x24 modułów
swipe

Przesuń