Logo Pila
Panel LED
PILA
PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC KOD PRODUKTU: 911401879584 EAN: 8719514959972
Zdjęcie produktu

Panele LED PILA to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie oświetleniowe, przeznaczone do różnorodnych zastosowań. Wyposażone w optykę NOC (UGR <22) sprawdzą się w przestrzeniach ogólnych, natomiast wersja z optyką OC (UGR <19) idealnie odpowiada wymaganiom oświetlenia biurowego, zapewniając wysoki komfort wzrokowy i ograniczenie olśnienia.

Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 40 W
Strumień świetlny: 4000 lm
Skuteczność świetlna: 100 lm/W
Temperatura barwowa: 4000 K
CRI: 80
Trwałość: 35 000
Stopień ochrony: IP20
Ochrona przed uderzeniami: IK02
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 120°
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatur otoczenia, na który może być narażony panel: od -10°C do +35°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 40
Materiał korpusu: Stal
Wykończenie klosza/soczewki: Opalizowany
Połączenie: Przewody/kable przyłączeniowe
Przewód: Przewód bez wtyczki 3- biegunowej

Instalacja i wymiary:

Rysunek techniczny produktu

Liczba opraw oświetleniowych:

Rysunek techniczny produktu

Biura

Wersja OC to idealny wybór do oświetlenia przestrzeni biurowych, sal konferencyjnych i open space. Neutralna barwa światła oraz dobre oddawanie kolorów sprzyjają koncentracji i komfortowi pracy. Wersja NOC będzie doskonała do ogólnych zastosowań.

Szpitale

Sprawdzi się w gabinetach, korytarzach i pomieszczeniach administracyjnych. Równomierny rozsył światła zapewnia komfort wzrokowy oraz bezpieczne warunki użytkowania.

Szkoły

Odpowiedni do sal lekcyjnych, bibliotek i korytarzy szkolnych. Zapewnia stabilne oświetlenie wspomagające koncentrację i komfort nauki.

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Signify Dynalite logo

Signify Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.