AQUANT 2K Gniazdo 2P+Z IP55 5041-17 IP55
Opis
AQUANT 2K 5041-17 IP55 od Elektro-Plast Nasielsk to nowoczesne rozwiązanie dla instalacji elektrycznych. Jest to element z serii osprzętu elektroinstalacyjnego, który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Idealnie sprawdza się w miejscach o podwyższonej wilgotności oraz tam, gdzie wymagana jest szczególna ochrona przed pyłem i wodą.
Cechy szczególne
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu technologii wtrysku dwukomponentowego 2K
- Wysoka szczelność i ochrona na poziomie IP55, co zapewnia długotrwałą ochronę
- Nowoczesny design i dostępność w różnych kolorach, w tym antracytowym RAL 7016
AQUANT 2K 5041-17 IP55 2P+Z od Elektro-Plast Nasielsk AQUANT 2K Gniazdo 2P+Z IP55 5041-17 IP55
Opis
AQUANT 2K 5041-17 IP55 od Elektro-Plast Nasielsk to nowoczesne rozwiązanie dla instalacji elektrycznych. Jest to element z serii osprzętu elektroinstalacyjnego, który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Idealnie sprawdza się w miejscach o podwyższonej wilgotności oraz tam, gdzie wymagana jest szczególna ochrona przed pyłem i wodą.
Cechy szczególne
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu technologii wtrysku dwukomponentowego 2K
- Wysoka szczelność i ochrona na poziomie IP55, co zapewnia długotrwałą ochronę
- Nowoczesny design i dostępność w różnych kolorach, w tym antracytowym RAL 7016 oraz szarym RAL 7035
Zastosowanie
AQUANT 2K 5041-17 jest idealny do zastosowań przemysłowych w tym w halach garażowych, myjniach samochodowych, a także w instalacjach zewnętrznych. Jego konstrukcja i materiały zapewniają niezawodność i trwałość nawet w najbardziej wymagających warunkach.