Łącznik natynkowy N/T, jednobiegunowy schodowy IP65, antracyt AQUANT 2K 5001-67
Opis produktu
Łącznik natynkowy z serii AQUANT 2K o indeksie 5001-67 jest niezawodnym sprawdzonym mechanizmem 10AX/250V~ z zaciskami śrubowymi. Posiada stopień ochrony IP65 oraz odporność na uderzenia IK07. Bezhalogenowa, płaska dławica zapewnia zwiększoną szczelność i odporność na działanie warunków atmosferycznych.. Kolor obudowy to ANTRACYT RAL 7016.
Dane techniczne
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK07
- Zaciski: Śrubowe
- Napięcie: 250V~
- Prąd: 10AX
- Materiał: PP+ABS
Certyfikaty i atesty
Produkt posiada deklarację zgodności z normami unijnymi co potwierdzają odpowiednie certyfikaty i atesty.