automatyka domowa i przemysłowa

AZ-112

Automat zmierzchowy AZ-112 230 V

Automat zmierzchowy AZ-112 230 V z sondą zewnętrzną

Automat zmierzchowy AZ-112 230 V

Dlaczego warto wybrać AZ-112?

Zasilanie 195÷253 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Zewnętrzna sonda IP65 Ø10 mm

Styk NO z separacją

Opóźnienie przeciw zakłóceniom

Montaż na szynie DIN TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Temperatura pracy -25÷50°C

AZ-112 samoczynnie załącza oświetlenie po zmierzchu i wyłącza je o świcie. Dzięki temu ogranicza konieczność ręcznej obsługi, poprawia wygodę użytkowania instalacji oraz wspiera oszczędność energii w oświetleniu zewnętrznym, reklamowym i technicznym.

Zakres nastawy 2÷1000 lx pozwala dopasować moment włączenia odbiornika do lokalnych warunków oświetleniowych. Regulacja potencjometrem umożliwia ustawienie wcześniejszego lub późniejszego załączania, co ułatwia optymalizację pracy instalacji.

Zewnętrzny czujnik światłoczuły o stopniu ochrony IP65 można zamontować w miejscu najlepiej odwzorowującym naturalne światło dzienne. Oddzielenie sondy od modułu w rozdzielnicy zwiększa elastyczność montażu i stabilność działania automatu.
Automat zmierzchowy AZ-112 230 V Automat zmierzchowy AZ-112 230 V Automat zmierzchowy AZ-112 230 V
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Zajmuje tylko jeden moduł w rozdzielnicy.

Stabilna praca

Stabilna praca

Opóźnienia ograniczają reakcję na chwilowe zakłócenia.

Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do oświetlenia ulic, placów, reklam i posesji.

AZ-112 – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZ-112 230 V

Poznaj inne zalety AZ-112

Widoczna, wąska obudowa w standardzie jednego modułu umożliwia montaż urządzenia w rozdzielnicy elektrycznej na szynie DIN TH-35.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, sondy oraz sterowanego obwodu zgodnie z oznaczeniami urządzenia.

Na panelu przednim znajduje się regulacja progu zadziałania obsługiwana wkrętakiem, z oznaczeniami kierunku ustawienia załączenia.

Widoczne opisy zacisków pomagają zidentyfikować przyłącze zasilania, wejście sondy oraz separowany styk wykonawczy NO.

W komplecie znajduje się mała hermetyczna sonda światłoczuła Ø10 mm z przewodem, przeznaczona do montażu poza rozdzielnicą.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Częstotliwość znamionowa
50-50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres regulacji jasności
2-1000 lx
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Sposób montażu czujnika
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65
Napięcie znamionowe
230 V
Maks. moc przełączana LED
250 W
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Znamionowe napięcie czujnika
0 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F