automatyka domowa i przemysłowa

AZ-112-24V

Automat zmierzchowy AZ-112 24 V

Automat zmierzchowy AZ-112 24 V do automatycznego sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZ-112 24 V

Dlaczego warto wybrać AZ-112-24V?

Zasilanie 21÷27 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Zewnętrzna sonda Ø10 mm

Temperatura pracy -25÷50°C

Styk NO z separacją

Opóźnienie włączenia i wyłączenia

Montaż na szynie DIN TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Sonda Ø10 mm o stopniu ochrony IP65 pozwala mierzyć natężenie światła poza rozdzielnicą, w miejscu właściwym dla warunków pracy instalacji. Ułatwia to precyzyjne sterowanie oświetleniem zewnętrznym i ogranicza ryzyko błędnych załączeń wynikających z nieodpowiedniego umieszczenia modułu głównego.

Regulowany próg zadziałania 2÷1000 lx umożliwia dopasowanie momentu załączenia oświetlenia do specyfiki obiektu. Użytkownik może ustawić wcześniejsze lub późniejsze załączanie, co wspiera komfort, bezpieczeństwo po zmroku oraz racjonalne zużycie energii.

Układ opóźniający włączenie około 10 s i wyłączenie około 20 s ogranicza reakcję na krótkotrwałe zakłócenia świetlne. Dzięki temu automat zmierzchowy pracuje pewniej w instalacjach zewnętrznych, w tym przy oświetleniu ulic, placów, reklam i terenów przy budynkach.
Automat zmierzchowy AZ-112 24 V Automat zmierzchowy AZ-112 24 V Automat zmierzchowy AZ-112 24 V
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Załącza światło o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Niskonapięciowe zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie

Przystosowany do pracy z napięciem 21÷27 V AC/DC.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w rozdzielnicy na DIN TH-35.

AZ-112-24V – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZ-112 24 V

Poznaj inne zalety AZ-112-24V

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie widoczny jest układ montażowy do instalacji na standardowej szynie DIN TH-35, stosowanej w rozdzielnicach.

Na froncie urządzenia znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, sondy oraz separowanego styku NO.

Na panelu dostępny jest potencjometr do ustawiania progu zadziałania, obsługiwany wkrętakiem i oznaczony symbolami kierunku regulacji.

W komplecie znajduje się mały czujnik światłoczuły w hermetycznej obudowie Ø10 mm z przewodem przyłączeniowym.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres regulacji jasności
2-1000 lx
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Sposób montażu czujnika
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65
Napięcie znamionowe
24 V
Maks. moc przełączana LED
250 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Głębokość wbudowania
65 mm
Częstotliwość znamionowa
0-50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Znamionowe napięcie czujnika
0 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F