automatyka domowa i przemysłowa

AZ-112-LED

Automat zmierzchowy AZ-112-LED 230 V

Automat zmierzchowy LED do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZ-112-LED 230 V

Dlaczego warto wybrać AZ-112-LED?

Zasilanie 195–253 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Odporność LED 120 A/20 ms

Regulacja progu 2–1000 lx

Sonda zewnętrzna IP65 Ø10 mm

Montaż na szynie DIN TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Styk separowany 1×NO

Pobór mocy 0,56 W

AZ-112-LED obsługuje obciążenia LED, które podczas załączania mogą generować wysokie impulsy prądowe. Element wykonawczy urządzenia zapewnia poprawną pracę przy udarach do 120 A/20 ms, co zwiększa niezawodność sterowania nowoczesnym oświetleniem zewnętrznym.

Zakres nastawy 2–1000 lx umożliwia dopasowanie momentu załączenia do lokalnych warunków oświetleniowych. Użytkownik może ustawić pracę automatu tak, aby światło włączało się wcześniej lub później, zgodnie z wymaganiami instalacji.

Wbudowane opóźnienie włączenia około 10 s i wyłączenia około 20 s ogranicza przypadkowe przełączenia wywołane chwilowymi zmianami światła. To szczególnie ważne w instalacjach zewnętrznych narażonych na błyski, refleksy i zakłócenia atmosferyczne.
Automat zmierzchowy AZ-112-LED 230 V Automat zmierzchowy AZ-112-LED 230 V Automat zmierzchowy AZ-112-LED 230 V
Automatyczne sterowanie

Automatyczne sterowanie

Załącza światło o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w rozdzielnicy elektrycznej.

Praca zewnętrzna sondy

Praca zewnętrzna sondy

Hermetyczna sonda IP65 umożliwia pomiar światła na zewnątrz.

AZ-112-LED – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZ-112-LED 230 V

Poznaj inne zalety AZ-112-LED

Urządzenie ma obudowę o szerokości jednego modułu 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, sondy zewnętrznej oraz separowanego styku NO.

Na froncie znajduje się dostępny potencjometr do ustawiania progu zadziałania, regulowany wkrętakiem.

W zestawie znajduje się zewnętrzna sonda Ø10 mm z przewodem, przeznaczona do montażu w miejscu dostępu światła dziennego.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej DIN TH-35 w skrzynce rozdzielczej.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość znamionowa
50-50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres regulacji jasności
2-1000 lx
Sposób montażu czujnika
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65
Maks. moc przełączana LED
250 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Znamionowe napięcie czujnika
0 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F