automatyka domowa i przemysłowa

AZ-112-PLUS

Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230 V

Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230 V z sondą zewnętrzną

Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230 V

Dlaczego warto wybrać AZ-112-PLUS?

Zasilanie 195÷253 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Zewnętrzna sonda PLUS IP65

Separowany styk NO

Opóźnienie włączenia i wyłączenia

Montaż na szynie DIN TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Pobór mocy 0,56 W

Zakres nastawy 2÷1000 lx umożliwia dopasowanie progu załączenia oświetlenia do konkretnej instalacji. Użytkownik może ustawić wcześniejsze lub późniejsze załączenie za pomocą potencjometru, co ułatwia optymalizację pracy oświetlenia zewnętrznego.

Dołączona sonda światłoczuła IP65 pozwala mierzyć natężenie światła poza rozdzielnicą, w miejscu odpowiednim dla warunków dziennych. Rozwiązanie zwiększa dokładność działania i ułatwia zastosowanie w instalacjach ulicznych, reklamowych oraz budynkowych.

Układ opóźniający załączenie i wyłączenie ogranicza reakcje na krótkotrwałe zmiany oświetlenia. Dzięki temu automat stabilniej steruje odbiornikiem, co poprawia niezawodność pracy i zmniejsza ryzyko przypadkowego przełączania.
Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230 V Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230 V Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230 V
Automatyczna praca

Automatyczna praca

Załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór własny wynosi tylko 0,56 W.

Szeroki zakres temperatur

Szeroki zakres temperatur

Praca w warunkach od -25 do 50°C.

AZ-112-PLUS – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230 V

Poznaj inne zalety AZ-112-PLUS

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na froncie obudowy widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, sondy oraz styku wykonawczego.

Na panelu znajduje się regulacja progu zadziałania z oznaczeniami kierunku ustawienia wcześniejszego lub późniejszego załączenia.

Widoczna jest osobna, małogabarytowa puszka sondy światłoczułej z pokrywą mocowaną śrubami.

Obudowa sondy posiada widoczną dławnicę PG7 do wprowadzenia okrągłego przewodu przyłączeniowego.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość znamionowa
50-50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres regulacji jasności
2-1000 lx
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Sposób montażu czujnika
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65
Maks. moc przełączana LED
250 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Znamionowe napięcie czujnika
0 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F