automatyka domowa i przemysłowa

AZ-B

Automat zmierzchowy AZ-B 230 V

Automat zmierzchowy AZ-B 230 V z sondą hermetyczną

Automat zmierzchowy AZ-B 230 V

Dlaczego warto wybrać AZ-B?

Zasilanie 195–253 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2–1000 lx

Zewnętrzna sonda Ø10 mm

Stopień ochrony sondy IP65

Montaż na szynie DIN TH-35

Wyjście przekaźnikowe nieseparowane 1 × NO

Opóźnienie włączenia i wyłączenia

Temperatura pracy -25–50°C

Regulowany próg zadziałania od 2 do 1000 lx pozwala dopasować moment załączenia oświetlenia do warunków lokalnych. Użytkownik może ustawić wcześniejsze lub późniejsze włączenie, co zwiększa komfort, ogranicza zbędną pracę lamp i ułatwia optymalizację zużycia energii.

Zewnętrzny czujnik światłoczuły Ø10 mm o stopniu ochrony IP65 powinien być zamontowany w miejscu stałego dostępu do światła dziennego. Oddzielenie sondy od modułu rozdzielczego ułatwia prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia i zwiększa elastyczność instalacji.

Układ opóźniający załączenie i wyłączenie ogranicza reakcję automatu na krótkotrwałe zmiany jasności, takie jak błyski lub wyładowania atmosferyczne. Dzięki temu instalacja oświetleniowa pracuje przewidywalnie, bez przypadkowego załączania odbiorników.
Automat zmierzchowy AZ-B 230 V Automat zmierzchowy AZ-B 230 V Automat zmierzchowy AZ-B 230 V
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Samoczynnie steruje odbiornikami po zmianie natężenia światła.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór energii urządzenia wynosi 0,56 W.

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

Do ulic, placów, reklam, posesji, wystaw i instalacji zewnętrznych.

AZ-B – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZ-B 230 V

Poznaj inne zalety AZ-B

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu na standardowej szynie DIN TH-35 w rozdzielnicy.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wyjścia stykowego oraz przewodów sondy zewnętrznej.

Na froncie widoczna jest regulacja potencjometrem, umożliwiająca ustawienie progu załączenia w zależności od poziomu oświetlenia.

Przy regulacji znajdują się czytelne symbole ułatwiające ustawienie wcześniejszego lub późniejszego załączenia oświetlenia.

W zestawie znajduje się mała hermetyczna sonda światłoczuła Ø10 mm z przewodem, przeznaczona do montażu poza rozdzielnicą.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość znamionowa
50-50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres regulacji jasności
2-1000 lx
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu czujnika
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65
Maks. moc przełączana LED
250 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Znamionowe napięcie czujnika
0 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F