automatyka domowa i przemysłowa

AZ-B-24V

Automat zmierzchowy AZ-B 24 V

Automat zmierzchowy AZ-B 24 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZ-B 24 V

Dlaczego warto wybrać AZ-B-24V?

Zasilanie 21–27 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2–1000 lx

Zewnętrzna sonda Ø10 mm

Sonda o ochronie IP65

Montaż na szynie DIN TH-35

Wyjście przekaźnikowe 1 × NO

Opóźnienie przeciw zakłóceniom świetlnym

Praca od -25 do 50°C

Zakres nastawy 2–1000 lx pozwala dopasować moment załączenia oświetlenia do warunków otoczenia i wymagań instalacji. Użytkownik może ustawić wcześniejsze lub późniejsze włączenie za pomocą potencjometru, co ułatwia konfigurację oświetlenia placów, reklam, wystaw czy obiektów zewnętrznych.

Oddzielna sonda światłoczuła Ø10 mm umożliwia montaż elementu pomiarowego w miejscu najlepiej odwzorowującym naturalne oświetlenie dzienne. Stopień ochrony IP65 zwiększa odporność sondy na warunki środowiskowe, co jest istotne przy sterowaniu oświetleniem zewnętrznym.

Układ opóźniający załączenie i wyłączenie ogranicza przypadkowe przełączenia spowodowane krótkotrwałymi zmianami natężenia światła. Dzięki temu automat pracuje przewidywalnie i niezawodnie, również w instalacjach narażonych na chwilowe zakłócenia optyczne.
Automat zmierzchowy AZ-B 24 V Automat zmierzchowy AZ-B 24 V Automat zmierzchowy AZ-B 24 V
Automatyczna praca

Automatyczna praca

Samoczynnie załącza oświetlenie po zmierzchu i wyłącza je o świcie.

Instalacja rozdzielnicowa

Instalacja rozdzielnicowa

Kompaktowy moduł do montażu na standardowej szynie DIN TH-35

Odporna sonda

Odporna sonda

Hermetyczny czujnik IP65 przystosowany do pracy w instalacjach zewnętrznych.

AZ-B-24V – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZ-B 24 V

Poznaj inne zalety AZ-B-24V

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie DIN TH-35

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie zasilania, wyjścia przekaźnikowego oraz przewodów sondy zgodnie z oznaczeniami urządzenia.

Na panelu dostępny jest potencjometr do ustawiania progu zadziałania, oznaczony symbolami księżyca i słońca.

W komplecie znajduje się mała, hermetyczna sonda światłoczuła, przeznaczona do montażu poza rozdzielnicą.

Na obudowie widoczne są opisy wyprowadzeń, ułatwiające identyfikację zacisków zasilania, styku NO i sondy.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres regulacji jasności
2-1000 lx
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu czujnika
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65
Maks. moc przełączana LED
250 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Głębokość wbudowania
65 mm
Częstotliwość znamionowa
0-50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Znamionowe napięcie czujnika
0 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F