automatyka domowa i przemysłowa

AZ-B-PLUS

Automat zmierzchowy AZ-B PLUS 230 V

Automat zmierzchowy AZ-B PLUS 230 V z sondą IP65

Automat zmierzchowy AZ-B PLUS 230 V

Dlaczego warto wybrać AZ-B-PLUS?

Zasilanie 195÷253 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Zewnętrzna sonda PLUS IP65

Wyjście przekaźnikowe nieseparowane 1 × NO

Opóźnienie włączenia około 10 s

Opóźnienie wyłączenia około 20 s

Montaż na szynie DIN TH-35

Temperatura pracy -25÷50°C

Hermetyczna sonda światłoczuła PLUS umożliwia pomiar natężenia światła poza rozdzielnicą, w miejscu najlepiej odwzorowującym naturalne warunki oświetlenia. Stopień ochrony IP65 pozwala stosować ją w instalacjach zewnętrznych, co zwiększa dokładność działania automatu przy sterowaniu oświetleniem placów, ulic, wystaw i reklam.

Regulowany próg zadziałania 2÷1000 lx pozwala precyzyjnie dobrać moment załączenia oświetlenia do charakteru obiektu. Użytkownik może ustawić wcześniejsze lub późniejsze włączenie światła, uzyskując lepszy kompromis między komfortem, bezpieczeństwem i oszczędnością energii.

Układ opóźniający włączenie i wyłączenie ogranicza reakcję na krótkotrwałe zmiany oświetlenia, na przykład błyski lub wyładowania atmosferyczne. Dzięki temu praca instalacji jest stabilniejsza, a sterowane oświetlenie nie przełącza się przypadkowo przy chwilowych zakłóceniach.
Automat zmierzchowy AZ-B PLUS 230 V Automat zmierzchowy AZ-B PLUS 230 V Automat zmierzchowy AZ-B PLUS 230 V
Automatyczna praca

Automatyczna praca

Samoczynnie załącza światło o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Prosty montaż

Prosty montaż

Modułowa konstrukcja ułatwia instalację w standardowej rozdzielnicy.

Zastosowanie zewnętrzne

Zastosowanie zewnętrzne

Sonda IP65 dokonuje pomiaru naturalnego światła poza rozdzielnicą.

AZ-B-PLUS – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZ-B PLUS 230 V

Poznaj inne zalety AZ-B-PLUS

Widoczna obudowa ma szerokość dwóch modułów, czyli 35 mm, i jest przystosowana do montażu w rozdzielnicy na szynie DIN TH-35.

Na froncie urządzenia dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wyjścia stykowego oraz przewodów sondy zgodnie z oznaczeniami producenta.

Na obudowie znajduje się regulacja progu zadziałania wykonywana wkrętakiem, opisana symbolami słońca i księżyca dla intuicyjnej nastawy.

W komplecie znajduje się widoczna sonda PLUS w małogabarytowej puszce z pokrywą mocowaną śrubami i kołnierzem uszczelniającym.

Puszka sondy posiada dławnicę PG7 do wprowadzenia okrągłego przewodu, co jest pokazane na zdjęciu elementu zewnętrznego.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość znamionowa
50-50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres regulacji jasności
2-1000 lx
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu czujnika
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65
Maks. moc przełączana LED
250 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Znamionowe napięcie czujnika
0 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F