automatyka domowa i przemysłowa

AZ-B-PLUS-UNI

Automat zmierzchowy AZ-B PLUS UNI

Automat zmierzchowy AZ-B PLUS UNI z sondą IP65

Automat zmierzchowy AZ-B PLUS UNI

Dlaczego warto wybrać AZ-B-PLUS-UNI?

Zasilanie 12÷264 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Zewnętrzna sonda PLUS IP65

Montaż na szynie 35 mm

Wyjście przekaźnikowe nieseparowane 1×NO

Opóźnienie włączenia około 10 s

Opóźnienie wyłączenia około 20 s

Pobór mocy 0,56 W

Zakres zasilania 12÷264 V AC/DC pozwala stosować automat w wielu typach instalacji bez konieczności dobierania oddzielnej wersji napięciowej. Ułatwia to projektowanie, modernizację i integrację układów sterowania oświetleniem w obiektach domowych, komercyjnych oraz technicznych.

Zewnętrzna sonda światłoczuła o stopniu ochrony IP65 umożliwia pomiar natężenia światła w miejscu najbardziej odpowiednim dla działania instalacji. Moduł sterujący może pozostać w rozdzielnicy, a czujnik zmierzchu pracować na zewnątrz, co zwiększa dokładność reakcji na warunki oświetleniowe.

Układ opóźniający załączenie i wyłączenie ogranicza przypadkowe przełączenia wywołane krótkotrwałymi zmianami oświetlenia lub zakłóceniami. Dzięki temu automat zapewnia bardziej przewidywalne sterowanie oświetleniem zewnętrznym, szczególnie w instalacjach ulicznych, ogrodowych i reklamowych.
Automat zmierzchowy AZ-B PLUS UNI Automat zmierzchowy AZ-B PLUS UNI Automat zmierzchowy AZ-B PLUS UNI
Automatyczne sterowanie

Automatyczne sterowanie

Załącza oświetlenie po zmierzchu i wyłącza o świcie.

Praca zewnętrzna sondy

Praca zewnętrzna sondy

Sonda IP65 umożliwia pomiar światła poza rozdzielnicą.

Prosta integracja

Prosta integracja

Moduł DIN łatwo włączyć w typową instalację sterującą.

AZ-B-PLUS-UNI – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZ-B PLUS UNI

Poznaj inne zalety AZ-B-PLUS-UNI

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie automatu na standardowej szynie 35 mm, co jest widoczne od strony montażowej modułu.

Na froncie modułu znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wyjścia styku NO oraz przewodów sondy.

Widoczny element regulacyjny pozwala ustawić próg zadziałania, oznaczony kierunkami odpowiadającymi wcześniejszemu lub późniejszemu załączeniu.

W komplecie znajduje się małogabarytowa sonda PLUS z pokrywą, kołnierzem uszczelniającym i dławnicą PG7 do przewodu.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość znamionowa
0-60 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres regulacji jasności
2-1000 lx
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu czujnika
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maks. moc przełączana LED
250 W
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Znamionowe napięcie czujnika
0 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F