automatyka domowa i przemysłowa

AZ-B-UNI

Automat zmierzchowy AZ-B UNI

Automat zmierzchowy AZ-B UNI do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZ-B UNI

Dlaczego warto wybrać AZ-B-UNI?

Zasilanie 12÷264 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Zewnętrzna sonda Ø10 mm

Sonda o ochronie IP65

Opóźnienie włączenia około 10 s

Opóźnienie wyłączenia około 20 s

Montaż na szynie DIN TH-35

Niski pobór mocy 0,56 W

AZ-B UNI pracuje z napięciem 12÷264 V AC/DC, co ułatwia zastosowanie w różnych instalacjach sterowania oświetleniem. Jeden model może być wykorzystany zarówno w układach niskonapięciowych, jak i w typowych systemach zasilania sieciowego, ograniczając konieczność dobierania wielu wariantów urządzenia.

Regulowany próg zadziałania w zakresie 2÷1000 lx pozwala ustawić moment załączenia oświetlenia zgodnie z warunkami otoczenia i wymaganiami użytkownika. Regulacja potencjometrem umożliwia wcześniejsze lub późniejsze załączenie, co pomaga zoptymalizować komfort, bezpieczeństwo i zużycie energii.

Układ opóźniający załączenie i wyłączenie stabilizuje pracę automatu, ograniczając reakcję na krótkotrwałe zmiany oświetlenia. Dzięki temu urządzenie nie przełącza obwodu przypadkowo pod wpływem błysków, chwilowego zacienienia lub zakłóceń atmosferycznych, co zwiększa niezawodność instalacji.
Automat zmierzchowy AZ-B UNI Automat zmierzchowy AZ-B UNI Automat zmierzchowy AZ-B UNI
Automatyczne sterowanie

Automatyczne sterowanie

Załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Praca z sondą

Praca z sondą

Pomiar światła realizowany przez zewnętrzny czujnik.

Instalacja modułowa

Instalacja modułowa

Przeznaczony do rozdzielnic i szyny 35 mm.

AZ-B-UNI – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZ-B UNI

Poznaj inne zalety AZ-B-UNI

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wyjścia przekaźnikowego oraz sondy zewnętrznej.

Widoczny element regulacyjny umożliwia ustawienie progu zadziałania wkrętakiem, z oznaczeniem kierunku wcześniejszego lub późniejszego załączenia.

W komplecie znajduje się mała hermetyczna sonda światłoczuła Ø10 mm z przewodem, przeznaczona do montażu poza rozdzielnicą.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie DIN TH-35 w skrzynce rozdzielczej.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Częstotliwość znamionowa
0-60 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres regulacji jasności
2-1000 lx
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu czujnika
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP65
Napięcie znamionowe
230 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maks. moc przełączana LED
250 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Maksymalna długość przewodu czujnika
10 m
Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Znamionowe napięcie czujnika
0 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F