automatyka domowa i przemysłowa

AZH

Automat zmierzchowy AZH 230 V

Automat zmierzchowy AZH 230 V IP65

Automat zmierzchowy AZH 230 V

Dlaczego warto wybrać AZH?

Zasilanie 195–253 V AC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Regulacja progu 2–1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Opóźnienie włączenia około 10 s

Opóźnienie wyłączenia około 20 s

Praca od -25 do 50°C

AZH samoczynnie załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza je o świcie, reagując na poziom światła dziennego. Umożliwia bezobsługową pracę instalacji oświetleniowej przy ulicach, placach, posesjach, reklamach, wystawach i terenach zewnętrznych, zwiększając komfort oraz ograniczając zużycie energii.

Zakres regulacji 2–1000 lx pozwala dopasować moment załączenia do lokalnych warunków i oczekiwanego poziomu oświetlenia. Ustawienie potencjometrem umożliwia wcześniejsze lub późniejsze włączenie odbiorników, co daje większą kontrolę nad pracą instalacji.

Hermetyczna obudowa IP65 chroni urządzenie w zastosowaniach zewnętrznych, a układ opóźniający ogranicza reakcje na krótkotrwałe zakłócenia świetlne. To zwiększa niezawodność działania i zmniejsza ryzyko przypadkowego przełączania oświetlenia.
Automat zmierzchowy AZH 230 V Automat zmierzchowy AZH 230 V Automat zmierzchowy AZH 230 V
Oszczędność energii

Oszczędność energii

Oświetlenie działa tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

Prosta konfiguracja

Prosta konfiguracja

Próg załączenia ustawia się lokalnie potencjometrem.

Zastosowanie zewnętrzne

Zastosowanie zewnętrzne

Obudowa IP65 wspiera pracę w instalacjach natynkowych.

AZH – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH 230 V

Poznaj inne zalety AZH

Kompaktowa obudowa o wymiarach około 50×67×26 mm jest przeznaczona do montażu natynkowego i pracy w warunkach wymagających ochrony IP65.

Na obudowie znajduje się element światłoczuły, który odbiera światło dzienne i umożliwia automatyczne sterowanie odbiornikiem zależnie od zmierzchu.

Z urządzenia wyprowadzony jest przewód OMY 3×0,75 mm² o długości 0,8 m, służący do podłączenia zasilania i sterowanego obwodu.

Regulacja progu zadziałania odbywa się potencjometrem dostępnym po wyjęciu gumowej zatyczki zabezpieczającej, którą należy ponownie założyć po ustawieniu.

Obudowę mocuje się do podłoża dwoma wkrętami w pozycji pionowej, z przewodem skierowanym w dół, zgodnie z instrukcją montażu.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
10 A
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Maks. moc przełączana LED
150 W
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Kolor
Szary
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F