automatyka domowa i przemysłowa

AZH-106

Automat zmierzchowy AZH-106 230 V

Hermetyczny automat zmierzchowy 230 V do automatycznego sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZH-106 230 V

Dlaczego warto wybrać AZH-106?

Zasilanie 195–253 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2–1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Przekaźnikowy styk 1 × NO

Opóźnienie przeciw zakłóceniom świetlnym

Praca od -25 do 50°C

AZH-106 samoczynnie załącza oświetlenie po spadku natężenia światła i wyłącza je o świcie. Pozwala ograniczyć ręczną obsługę instalacji, poprawić komfort użytkowania oraz zmniejszyć ryzyko pozostawienia oświetlenia włączonego w dzień.

Zakres regulacji 2–1000 lx umożliwia dopasowanie momentu załączenia do charakteru obiektu, lokalizacji i oczekiwanego poziomu oświetlenia. Użytkownik może ustawić wcześniejsze lub późniejsze włączenie światła za pomocą potencjometru.

Obudowa IP65 oraz temperatura pracy od -25 do 50°C pozwalają stosować automat w instalacjach narażonych na warunki atmosferyczne. To istotna przewaga w zastosowaniach takich jak place, elewacje, reklamy i oświetlenie uliczne.
Automat zmierzchowy AZH-106 230 V Automat zmierzchowy AZH-106 230 V Automat zmierzchowy AZH-106 230 V
Stabilna praca

Stabilna praca

Opóźnienie przełączania ogranicza reakcję na chwilowe zakłócenia świetlne.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór energii urządzenia wynosi 0,56 W podczas pracy.

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

Do ulic, placów, wystaw, reklam i zewnętrznych instalacji oświetleniowych posesji.

AZH-106 – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH-106 230 V

Poznaj inne zalety AZH-106

Kompaktowa obudowa przeznaczona do montażu natynkowego i pracy w warunkach ochrony IP65.

Na obudowie znajduje się element światłoczuły odbierający naturalne światło dzienne, niezbędny do pracy automatu zmierzchowego.

Z urządzenia wyprowadzony jest przewód OMY 3×1 mm² o długości 0,8 m, służący do podłączenia zasilania i obciążenia.

Dostęp do potencjometru regulacji progu znajduje się pod gumową zatyczką zabezpieczającą, którą należy ponownie założyć po ustawieniu.

Obudowę mocuje się do podłoża dwoma wkrętami w pozycji pionowej, z przewodem skierowanym w dół, zgodnie z instrukcją montażu.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
230 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Maks. moc przełączana LED
250 W
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Kolor
Szary
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F