automatyka domowa i przemysłowa

AZH-106-12V

Automat zmierzchowy AZH-106 12 V

Hermetyczny automat zmierzchowy 12 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZH-106 12 V

Dlaczego warto wybrać AZH-106-12V?

Zasilanie 11÷14 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Przekaźnikowy styk 1 × NO

Opóźnienie włączenia i wyłączenia

Praca od -25 do 50°C

AZH-106 12 V samoczynnie załącza oświetlenie po spadku natężenia światła i wyłącza je o świcie. Pozwala ograniczyć ręczną obsługę instalacji, poprawia komfort użytkowania oraz wspiera oszczędność energii w systemach oświetlenia zewnętrznego.

Użytkownik może ustawić moment załączenia potencjometrem, dopasowując pracę automatu do lokalnych warunków oświetleniowych. Obrót w stronę symbolu księżyca opóźnia załączenie, a w stronę symbolu słońca powoduje wcześniejsze uruchomienie oświetlenia.

Obudowa IP65 oraz montaż natynkowy umożliwiają zastosowanie urządzenia w instalacjach narażonych na czynniki środowiskowe. To ważna cecha w automatyce oświetlenia placów, reklam, wystaw i ciągów komunikacyjnych, gdzie wymagana jest stabilna praca przez cały rok.
Automat zmierzchowy AZH-106 12 V Automat zmierzchowy AZH-106 12 V Automat zmierzchowy AZH-106 12 V
Praca zewnętrzna

Praca zewnętrzna

Hermetyczna obudowa umożliwia zastosowanie w instalacjach narażonych na warunki atmosferyczne.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy 0,56 W sprzyja ekonomicznej pracy układu sterowania.

Stabilne przełączanie

Stabilne przełączanie

Opóźnienia czasowe ograniczają przypadkowe reakcje na krótkotrwałe zakłócenia świetlne.

AZH-106-12V – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH-106 12 V

Poznaj inne zalety AZH-106-12V

Kompaktowa obudowa przeznaczona jest do montażu na powierzchni ściany lub innego podłoża. Jej zewnętrzna konstrukcja odpowiada zastosowaniom wymagającym ochrony IP65.

Na obudowie znajduje się element światłoczuły odbierający naturalne światło dzienne. To widoczna część odpowiedzialna za reakcję automatu na zmierzch i świt.

Urządzenie posiada fabrycznie wyprowadzony przewód OMY 3×1 mm² o długości 0,8 m, przeznaczony do podłączenia zasilania i obwodu sterowanego.

Regulacja progu zadziałania znajduje się pod gumową zatyczką zabezpieczającą. Po jej wyjęciu próg ustawia się wkrętakiem, a po regulacji zatyczkę należy ponownie założyć.

Obudowa jest przystosowana do pionowego montażu na podłożu za pomocą dwóch wkrętów. Zalecane ustawienie to przewodem skierowanym w dół.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
12 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Maks. moc przełączana LED
250 W
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F