automatyka domowa i przemysłowa

AZH-12V

Automat zmierzchowy AZH 12 V

Hermetyczny automat zmierzchowy 12 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZH 12 V

Dlaczego warto wybrać AZH-12V?

Zasilanie 11÷14 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Opóźnienie włączenia 10 s

Opóźnienie wyłączenia 20 s

Praca od -25 do 50°C

Urządzenie samoczynnie załącza oświetlenie po spadku natężenia światła i wyłącza je o świcie. Pozwala ograniczyć ręczną obsługę instalacji oraz wspiera oszczędność energii w oświetleniu zewnętrznym, reklamowym i użytkowym.

Zakres regulacji 2÷1000 lx umożliwia dopasowanie momentu załączenia do lokalizacji, ekspozycji na światło dzienne i potrzeb użytkownika. Prosta regulacja potencjometrem ułatwia uruchomienie instalacji bez rozbudowanej konfiguracji.

Hermetyczna obudowa IP65, montaż natynkowy oraz zakres pracy -25÷50°C pozwalają stosować automat w instalacjach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne. Opóźnienia przełączania ograniczają przypadkowe reakcje na krótkotrwałe zakłócenia świetlne.
Automat zmierzchowy AZH 12 V Automat zmierzchowy AZH 12 V Automat zmierzchowy AZH 12 V
Niskonapięciowe zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie

Praca z napięciem 11÷14 V AC/DC.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Zużycie energii wynosi tylko 0,56 W.

Proste uruchomienie

Proste uruchomienie

Regulacja progu odbywa się potencjometrem.

AZH-12V – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH 12 V

Poznaj inne zalety AZH-12V

Kompaktowa obudowa o wymiarach 50×67×26 mm jest przystosowana do montażu natynkowego i pracy w warunkach zewnętrznych.

Na obudowie znajduje się element światłoczuły reagujący na naturalne światło dzienne, odpowiedzialny za pracę automatu zmierzchowego.

Z urządzenia wyprowadzony jest przewód OMY 3×0,75 mm² o długości 0,8 m, przeznaczony do podłączenia zasilania i obwodu sterowanego.

Dostęp do potencjometru nastawy progu zadziałania jest zabezpieczony gumową zatyczką, którą należy ponownie założyć po regulacji.

Konstrukcja przewiduje montaż pionowy z przewodem skierowanym w dół, co jest istotne dla prawidłowego umieszczenia urządzenia.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
12 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
10 A
Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Maks. moc przełączana LED
150 W
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F