automatyka domowa i przemysłowa

AZH-24V

Automat zmierzchowy AZH 24 V - czujnik zmierzchu

Hermetyczny automat zmierzchowy 24 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZH 24 V - czujnik zmierzchu

Dlaczego warto wybrać AZH-24V?

Zasilanie 21÷27 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Przekaźnikowy styk 1 × NO

Opóźnienie włączenia około 10 s

Opóźnienie wyłączenia około 20 s

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Urządzenie samoczynnie załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza je o świcie, wykorzystując rzeczywisty poziom światła dziennego. Pozwala to ograniczyć ręczną obsługę instalacji, poprawić bezpieczeństwo otoczenia oraz zoptymalizować pracę oświetlenia zewnętrznego w domach, obiektach usługowych i instalacjach technicznych.

Zakres regulacji 2÷1000 lx umożliwia precyzyjne dopasowanie momentu zadziałania do miejsca montażu i wymagań instalacji. Użytkownik może ustawić wcześniejsze lub późniejsze załączenie światła za pomocą potencjometru, co zwiększa elastyczność zastosowania w różnych warunkach oświetleniowych.

Wbudowane opóźnienie załączenia i wyłączenia ogranicza reakcję na krótkotrwałe zmiany natężenia światła, takie jak błyski lub chwilowe zakłócenia atmosferyczne. Dzięki temu automat pracuje stabilniej, a oświetlenie nie przełącza się przypadkowo przy przejściowych zmianach warunków.
Automat zmierzchowy AZH 24 V - czujnik zmierzchu Automat zmierzchowy AZH 24 V - czujnik zmierzchu Automat zmierzchowy AZH 24 V - czujnik zmierzchu
Niskonapięciowe zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie

Praca w zakresie 21÷27 V AC/DC.

Praca zewnętrzna

Praca zewnętrzna

Obudowa IP65 chroni w wymagających warunkach.

Oszczędność energii

Oszczędność energii

Automat załącza oświetlenie dopiero po zmierzchu

AZH-24V – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH 24 V - czujnik zmierzchu

Poznaj inne zalety AZH-24V

Kompaktowa obudowa przystosowana do montażu natynkowego ma stopień ochrony IP65 i wymiary 50×67×26 mm, co ułatwia instalację na zewnątrz.

Na obudowie widoczny jest element światłoczuły, który powinien mieć stały dostęp do naturalnego światła dziennego i nie może być oświetlany sterowanym źródłem światła.

Z obudowy wyprowadzony jest przewód OMY 3×0,75 mm² o długości 0,8 m, przeznaczony do podłączenia zasilania i obwodu sterowanego.

Dostęp do potencjometru regulacji progu znajduje się pod gumową zatyczką zabezpieczającą, którą należy ponownie założyć po ustawieniu urządzenia.

Konstrukcja przewiduje pionowe mocowanie do podłoża z przewodem skierowanym w dół, co jest istotne dla prawidłowego montażu zewnętrznego.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
24 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
10 A
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Maks. moc przełączana LED
150 W
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Kolor
Szary
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F