automatyka domowa i przemysłowa

AZH-C

Automat zmierzchowy AZH-C 230 V

Hermetyczny automat zmierzchowy 230 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZH-C 230 V

Dlaczego warto wybrać AZH-C?

Zasilanie 195–253 V AC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Regulacja progu 2–1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Przekaźnik 1 × NO

Opóźnienie włączenia i wyłączenia

Temperatura pracy -25–50°C

AZH-C samoczynnie załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza je o świcie, dzięki czemu eliminuje potrzebę ręcznej obsługi. To rozwiązanie zwiększa komfort, poprawia organizację pracy instalacji zewnętrznych i pomaga ograniczyć zużycie energii w obwodach oświetleniowych.

Potencjometr umożliwia ustawienie progu pracy w zakresie 2–1000 lx. Użytkownik może dopasować moment załączenia do miejsca montażu, rodzaju instalacji oraz oczekiwanego poziomu jasności, co daje większą kontrolę nad automatyką oświetlenia.

Hermetyczna obudowa IP65, natynkowy montaż oraz zakres temperatury pracy od -25 do 50°C pozwalają stosować urządzenie na zewnątrz. Dodatkowe opóźnienia reakcji ograniczają przypadkowe przełączenia wywołane chwilowymi zmianami oświetlenia.
Automat zmierzchowy AZH-C 230 V Automat zmierzchowy AZH-C 230 V Automat zmierzchowy AZH-C 230 V
Do oświetlenia zewnętrznego

Do oświetlenia zewnętrznego

Steruje lampami, reklamami, wystawami, placami i ulicami.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy urządzenia wynosi tylko 0,56 W.

Ochrona przed zakłóceniami

Ochrona przed zakłóceniami

Opóźnienia czasowe ograniczają przypadkowe przełączenia obwodu.

AZH-C – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH-C 230 V

Poznaj inne zalety AZH-C

Kompaktowa obudowa o wymiarach 81 × 33 × 25 mm jest przystosowana do montażu natynkowego i pracy w warunkach zewnętrznych.

Na obudowie widoczny jest element światłoczuły, który musi mieć stały dostęp do naturalnego światła dziennego.

Z urządzenia wyprowadzony jest przewód OMY 3 × 0,75 mm² o długości 0,45 m do podłączenia instalacji.

Dostęp do potencjometru regulacji progu jest zabezpieczony gumową zatyczką, którą należy ponownie założyć po ustawieniu.

Obudowa jest przeznaczona do pionowego przykręcenia do podłoża, z przewodem skierowanym w dół.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
230 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
10 A
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Maks. moc przełączana LED
150 W
Szerokość
81 mm
Wysokość
35 mm
Głębokość
25 mm
Kolor
Szary
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F