automatyka domowa i przemysłowa

AZH-C-24V

Automat zmierzchowy AZH-C 24 V

Hermetyczny automat zmierzchowy 24 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZH-C 24 V

Dlaczego warto wybrać AZH-C-24V?

Zasilanie 21÷27 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Opóźnienie włączenia około 10 s

Opóźnienie wyłączenia około 20 s

Praca od -25 do 50°C

Urządzenie samoczynnie załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza je o świcie, ograniczając potrzebę ręcznej obsługi. Ułatwia organizację pracy instalacji zewnętrznych, poprawia komfort użytkowania oraz pomaga ograniczać zużycie energii przez działanie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Zakres nastawy 2÷1000 lx pozwala dopasować moment przełączenia do miejsca montażu, charakteru obiektu i oczekiwanego poziomu oświetlenia. Regulacja potencjometrem umożliwia precyzyjne ustawienie pracy automatu bez rozbudowanej konfiguracji.

Wbudowane opóźnienia załączenia i wyłączenia stabilizują działanie układu w przypadku krótkotrwałych zmian natężenia światła. Dzięki temu automat ogranicza przypadkowe przełączenia wywołane chwilowymi błyskami, reflektorami lub zakłóceniami atmosferycznymi.
Automat zmierzchowy AZH-C 24 V Automat zmierzchowy AZH-C 24 V Automat zmierzchowy AZH-C 24 V
Niskonapięciowe zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie

Praca w zakresie 21÷27 V AC/DC.

Kompaktowy format

Kompaktowy format

Małe wymiary ułatwiają montaż na elewacji.

Zastosowanie zewnętrzne

Zastosowanie zewnętrzne

IP65 wspiera pracę w trudniejszych warunkach.

AZH-C-24V – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH-C 24 V

Poznaj inne zalety AZH-C-24V

Kompaktowa obudowa o wymiarach 81×33×25 mm jest przeznaczona do montażu natynkowego i pracy w warunkach zewnętrznych.

Na obudowie znajduje się element światłoczuły reagujący na naturalne oświetlenie otoczenia, odpowiedzialny za automatyczne przełączanie.

Z urządzenia wyprowadzony jest przewód OMY 3×0,75 mm² o długości 0,45 m do podłączenia instalacji.

Dostęp do potencjometru regulacji progu zadziałania znajduje się pod gumową zatyczką, którą należy zamontować ponownie po dokonaniu regulacji.

Konstrukcja umożliwia pionowe przymocowanie automatu do podłoża, zgodnie z zalecanym montażem przewodem skierowanym w dół.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
24 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
10 A
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Maks. moc przełączana LED
150 W
Szerokość
81 mm
Wysokość
35 mm
Głębokość
25 mm
Kolor
Szary
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F