automatyka domowa i przemysłowa

AZH-LED

Automat zmierzchowy AZH-LED 230 V

Hermetyczny automat zmierzchowy do oświetlenia LED

Automat zmierzchowy AZH-LED 230 V

Dlaczego warto wybrać AZH-LED?

Zasilanie 195–253 V AC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Przystosowany do oświetlenia LED

Odporny na udary prądowe 160 A/20 ms

Regulacja progu 2–1000 lx

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Temperatura pracy -25–50°C

Niski pobór mocy 0,56 W

AZH-LED został zaprojektowany do załączania źródeł LED, które mimo energooszczędnej pracy mogą generować silne udary prądowe przy starcie. Odporność na impulsy do 160 A/20 ms oraz elementy ograniczające przepięcia wspierają stabilną pracę i zwiększają trwałość instalacji oświetleniowej.

Użytkownik może ustawić moment załączania oświetlenia potencjometrem w zakresie 2–1000 lx. Regulacja pozwala dopasować pracę automatu do lokalizacji, ekspozycji na światło dzienne oraz oczekiwanego poziomu komfortu i bezpieczeństwa po zmroku.

Hermetyczna obudowa o stopniu ochrony IP65 oraz zakres temperatury pracy od -25 do 50°C umożliwiają montaż natynkowy w instalacjach zewnętrznych. Układy opóźnienia ograniczają przypadkowe przełączenia wywołane krótkotrwałymi zakłóceniami świetlnymi.
Automat zmierzchowy AZH-LED 230 V Automat zmierzchowy AZH-LED 230 V Automat zmierzchowy AZH-LED 230 V
Automatyczne sterowanie

Automatyczne sterowanie

Załącza oświetlenie po zmroku i wyłącza przy świetle dziennym.

Do instalacji zewnętrznych

Do instalacji zewnętrznych

Obudowa IP65 chroni urządzenie podczas pracy na zewnątrz.

Prosta konfiguracja

Prosta konfiguracja

Próg działania ustawiany jest lokalnie za pomocą potencjometru.

AZH-LED – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH-LED 230 V

Poznaj inne zalety AZH-LED

Kompaktowa obudowa o wymiarach 50 × 67 × 26 mm jest przeznaczona do montażu natynkowego i pracy w warunkach zewnętrznych.

Na obudowie widoczny jest element światłoczuły, który odbiera naturalne światło dzienne i odpowiada za automatyczne przełączanie oświetlenia.

Z urządzenia wyprowadzony jest przewód OMY 3 × 0,75 mm² o długości 0,8 m, przeznaczony do podłączenia zasilania i obciążenia.

Dostęp do potencjometru regulacji progu jest zabezpieczony gumową zatyczką, którą należy wyjąć wyłącznie na czas ustawiania.

Konstrukcja obudowy i wyprowadzenie przewodu wskazują sposób instalacji pionowej, z przewodem skierowanym do dołu.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
7035
Napięcie znamionowe
230 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
10 A
Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65
Maks. moc przełączana LED
300 W
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F