automatyka domowa i przemysłowa

AZH-MINI-LED

Automat zmierzchowy miniaturowy AZH-MINI-LED 230 V

Miniaturowy automat zmierzchowy LED 230 V IP65

Automat zmierzchowy miniaturowy AZH-MINI-LED 230 V

Dlaczego warto wybrać AZH-MINI-LED?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Przystosowany do oświetlenia LED

Odporny na udary prądowe 120 A/20 ms

Regulacja progu 2–1000 lx

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Wbudowany czujnik światła

Pobór mocy 0,6 W

Urządzenie zaprojektowano do załączania oświetlenia LED, które przy starcie może generować wysokie impulsy prądowe. Odporność na udary 120 A/20 ms zwiększa niezawodność pracy w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami przekaźnikowymi stosowanymi bez specjalnego przygotowania do takich obciążeń.

Regulowany próg zadziałania od 2 do 1000 lx pozwala dopasować moment załączenia oświetlenia do lokalnych warunków i oczekiwanego efektu. Automat uruchamia odbiornik po spadku natężenia światła, co ułatwia automatyzację oświetlenia posesji, elewacji, parkingów i ciągów komunikacyjnych.

Hermetyczna obudowa IP65, zakres temperatury pracy od -25 do 50°C oraz opóźnienie włączenia i wyłączenia ograniczają ryzyko niepożądanych reakcji na chwilowe zakłócenia świetlne. Dzięki temu urządzenie nadaje się do zastosowań zewnętrznych wymagających odporności i powtarzalnego działania.
Automat zmierzchowy miniaturowy AZH-MINI-LED 230 V Automat zmierzchowy miniaturowy AZH-MINI-LED 230 V Automat zmierzchowy miniaturowy AZH-MINI-LED 230 V
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Samoczynnie włącza i wyłącza oświetlenie zależnie od natężenia światła.

Odporność środowiskowa

Odporność środowiskowa

Obudowa IP65 umożliwia montaż w wymagających warunkach zewnętrznych.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy 0,6 W ogranicza koszty eksploatacji układu.

AZH-MINI-LED – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy miniaturowy AZH-MINI-LED 230 V

Poznaj inne zalety AZH-MINI-LED

Kompaktowa obudowa o wymiarach 42×64×30 mm jest przystosowana do montażu natynkowego i pracy w warunkach wymagających ochrony IP65.

Na froncie widoczne są wkręty mocujące pokrywę, które umożliwiają dostęp do elementów montażowych i regulacyjnych po odkręceniu obudowy.

Element światłoczuły znajduje się w urządzeniu i odpowiada za reakcję automatu na zmiany natężenia naturalnego światła dziennego.

Pokrętło ustawiania progu zadziałania jest ukryte wewnątrz urządzenia; dostęp do niego wymaga odkręcenia frontu automatu.

Zaciski przyłączeniowe są umieszczone pod pokrywą, co chroni połączenia i zachowuje szczelny charakter obudowy po prawidłowym montażu.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
9003
Napięcie znamionowe
230 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP65
Maks. moc przełączana LED
400 W
Szerokość
42 mm
Wysokość
64 mm
Głębokość
30 mm
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F