automatyka domowa i przemysłowa

AZH-S

Automat zmierzchowy AZH-S 230 V

Automat zmierzchowy AZH-S 230 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZH-S 230 V

Dlaczego warto wybrać AZH-S?

Zasilanie 195÷253 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Sonda zewnętrzna Ø 10 mm

Stopień ochrony sondy IP65

Opóźnienie włączenia około 10 s

Opóźnienie wyłączenia około 20 s

Montaż natynkowy

Pobór mocy 0,56 W

Użytkownik może ustawić moment załączenia oświetlenia potencjometrem w zakresie 2÷1000 lx. Pozwala to dopasować działanie automatu do miejsca montażu, charakteru instalacji i oczekiwanego poziomu jasności otoczenia.

Hermetyczna sonda Ø 10 mm umożliwia pomiar natężenia światła w miejscu najlepiej odwzorowującym warunki dzienne. Dzięki temu automat może być zamontowany natynkowo w dogodnej lokalizacji, a element pomiarowy osobno w strefie naturalnego oświetlenia.

Układ opóźniający załączenie i wyłączenie ogranicza wpływ krótkotrwałych zakłóceń świetlnych oraz atmosferycznych. To zwiększa niezawodność sterowania lampami i zmniejsza liczbę niepotrzebnych cykli przełączania.
Automat zmierzchowy AZH-S 230 V Automat zmierzchowy AZH-S 230 V Automat zmierzchowy AZH-S 230 V
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Załącza lampy o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Prosta instalacja

Prosta instalacja

Montaż natynkowy i zaciski śrubowe ułatwiają podłączenie.

Niski pobór energii

Niski pobór energii

Pobór mocy wynosi tylko 0,56 W.

AZH-S – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH-S 230 V

Poznaj inne zalety AZH-S

Kompaktowa obudowa o wymiarach 50×67×26 mm jest przeznaczona do montażu natynkowego na podłożu.

Widoczny element światłoczuły w formie małej sondy zewnętrznej umożliwia montaż w miejscu dostępu światła dziennego.

Na obudowie znajduje się regulacja progu zadziałania z oznaczeniami kierunku ustawienia wcześniejszego lub późniejszego załączenia.

Strefa przyłączeniowa wykorzystuje zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, obciążenia oraz przewodów sondy zgodnie ze schematem.

Urządzenie mocuje się do podłoża dwoma wkrętami.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
230 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Rodzaj czujnika
Czujnik światła niezależny
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Maks. moc przełączana LED
250 W
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Kolor
Szary
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F