automatyka domowa i przemysłowa

AZH-S-12V

Automat zmierzchowy AZH-S 12 V

Automat zmierzchowy AZH-S 12 V z sondą zewnętrzną

Automat zmierzchowy AZH-S 12 V

Dlaczego warto wybrać AZH-S-12V?

Zasilanie 11÷14 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Zewnętrzna sonda Ø10 mm

Stopień ochrony sondy IP65

Opóźnienie włączenia około 10 s

Opóźnienie wyłączenia około 20 s

Montaż natynkowy

Niski pobór mocy 0,56 W

Zakres nastawy 2÷1000 lx umożliwia precyzyjne dopasowanie momentu załączenia oświetlenia do warunków lokalnych. Potencjometr z oznaczeniami kierunku regulacji pozwala ustawić, czy światło ma uruchamiać się wcześniej, czy później po zapadnięciu zmroku.

Oddzielna sonda światłoczuła Ø10 mm o stopniu ochrony IP65 może być umieszczona w miejscu o stałym dostępie światła dziennego. Ułatwia to prawidłowe sterowanie odbiornikami, szczególnie gdy moduł automatu jest montowany w innym, dogodnym punkcie instalacji.

Wbudowane opóźnienie załączenia i wyłączenia stabilizuje pracę układu. Ogranicza przypadkowe przełączenia wywołane krótkimi zmianami natężenia światła, co poprawia niezawodność działania oświetlenia zewnętrznego.
Automat zmierzchowy AZH-S 12 V Automat zmierzchowy AZH-S 12 V Automat zmierzchowy AZH-S 12 V
Automatyczna praca

Automatyczna praca

Załącza oświetlenie po zmierzchu i wyłącza o świcie.

Prosty montaż

Prosty montaż

Obudowa natynkowa ułatwia instalację w typowych układach oświetleniowych.

Stabilne sterowanie

Stabilne sterowanie

Opóźnienia przełączania zmniejszają wpływ chwilowych zmian światła.

AZH-S-12V – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH-S 12 V

Poznaj inne zalety AZH-S-12V

Kompaktowa obudowa o wymiarach 50×67×26 mm jest przystosowana do montażu natynkowego na podłożu.

Przyłącze przewodów realizowane jest za pomocą zacisków śrubowych, przeznaczonych do podłączenia zasilania i obciążenia.

Na froncie urządzenia znajduje się potencjometr do ustawiania progu zadziałania automatu zmierzchowego.

Oznaczenia słońca i księżyca przy regulacji wskazują kierunek ustawienia wcześniejszego lub późniejszego załączenia.

W zestawie znajduje się mała, hermetyczna sonda światłoczuła Ø10 mm z przewodem do montażu poza obudową automatu.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
12 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Rodzaj czujnika
Czujnik światła niezależny
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP20
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Maks. moc przełączana LED
250 W
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F