automatyka domowa i przemysłowa

AZH-S-24V

Automat zmierzchowy AZH-S 24 V

Automat zmierzchowy 24 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AZH-S 24 V

Dlaczego warto wybrać AZH-S-24V?

Zasilanie 21÷27 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Zewnętrzna sonda Ø 10 mm

Sonda o ochronie IP65

Przekaźnik 1 × NO

Opóźnienie włączenia około 10 s

Opóźnienie wyłączenia około 20 s

Montaż natynkowy

Zakres nastawy 2÷1000 lx umożliwia dopasowanie momentu załączenia do konkretnej lokalizacji i potrzeb użytkownika. Potencjometr ze wskazaniem kierunku „księżyca” i „słoneczka” ułatwia ustawienie pracy automatu tak, aby oświetlenie włączało się wcześniej lub później zależnie od warunków otoczenia.

Wbudowane opóźnienie włączenia około 10 s i wyłączenia około 20 s ogranicza wpływ chwilowych zmian oświetlenia. Dzięki temu automat nie reaguje przypadkowo na krótkie błyski, przejściowe zacienienia czy zakłócenia atmosferyczne, co poprawia niezawodność sterowania oświetleniem.

Sonda Ø 10 mm może być umieszczona w miejscu zapewniającym stały dostęp do naturalnego światła dziennego, a sam automat zamontowany w dogodnej lokalizacji natynkowej. Hermetyczna konstrukcja sondy o stopniu ochrony IP65 ułatwia zastosowanie w instalacjach oświetlenia zewnętrznego.
Automat zmierzchowy AZH-S 24 V Automat zmierzchowy AZH-S 24 V Automat zmierzchowy AZH-S 24 V
Automatyczna praca

Automatyczna praca

Załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy urządzenia wynosi 0,56 W.

Szeroki zakres temperatur

Szeroki zakres temperatur

Pracuje w temperaturze od -25 do 50°C.

AZH-S-24V – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH-S 24 V

Poznaj inne zalety AZH-S-24V

Urządzenie ma prostą obudowę przeznaczoną do montażu natynkowego, o wymiarach 50×67×26 mm, odpowiednią do instalacji na podłożu.

W komplecie znajduje się mała sonda Ø 10 mm, którą można pokazać jako oddzielny element pomiarowy podłączany przewodem.

Sonda jest standardowo wyposażona w przewód o długości 1 m, widoczny jako element łączący czujnik z instalacją.

Na obudowie znajduje się regulacja nastawy progu oświetlenia, oznaczona kierunkami „księżyc” i „słoneczko”.

Urządzenie posiada zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, sondy oraz obwodu sterowanego zgodnie ze schematem instalacji.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
24 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Rodzaj czujnika
Czujnik światła niezależny
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP20
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Maks. moc przełączana LED
250 W
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F