automatyka domowa i przemysłowa

AZH-S-PLUS

Automat zmierzchowy AZH-S PLUS 230 V

Automat zmierzchowy AZH-S PLUS 230 V z sondą zewnętrzną

Automat zmierzchowy AZH-S PLUS 230 V

Dlaczego warto wybrać AZH-S-PLUS?

Zasilanie 195–253 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2–1000 lx

Zewnętrzna sonda PLUS IP65

Montaż natynkowy obudowy

Przekaźnikowy nieseparowany styk 1×NO

Opóźnienie eliminuje zakłócenia świetlne

Pobór mocy 0,56 W

Praca od -25 do 50°C

AZH-S PLUS samoczynnie załącza odbiornik o zmierzchu i wyłącza go o świcie, eliminując potrzebę ręcznej obsługi. To wygodne rozwiązanie do oświetlenia posesji, placów, reklam, wystaw oraz do instalacji zewnętrznych wymagających cyklicznej pracy zależnej od światła dziennego.

Regulowany próg zadziałania 2–1000 lx umożliwia dopasowanie momentu włączenia do warunków montażu i oczekiwanego efektu. Użytkownik może ustawić wcześniejsze lub późniejsze załączenie, korzystając z potencjometru oznaczonego symbolami słońca i księżyca.

Zewnętrzna sonda PLUS o stopniu ochrony IP65 pozwala umieścić element światłoczuły w optymalnym punkcie pomiaru, poza obudową automatu. Dzięki temu urządzenie może precyzyjniej reagować na naturalne oświetlenie, a montaż łatwiej dopasować do układu instalacji.
Automat zmierzchowy AZH-S PLUS 230 V Automat zmierzchowy AZH-S PLUS 230 V Automat zmierzchowy AZH-S PLUS 230 V
Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy wynosi tylko 0,56 W.

Odporność temperaturowa

Odporność temperaturowa

Pracuje w zakresie od -25 do 50°C.

Prosty montaż

Prosty montaż

Obudowa natynkowa ułatwia instalację w typowych aplikacjach.

AZH-S-PLUS – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AZH-S PLUS 230 V

Poznaj inne zalety AZH-S-PLUS

Urządzenie ma prostą obudowę do montażu natynkowego o wymiarach 50×67×26 mm, przeznaczoną do mocowania na podłożu.

W zestawie znajduje się oddzielna sonda PLUS w małogabarytowej puszce, którą można zamontować w miejscu pomiaru światła dziennego.

Na automacie widoczna jest skala regulacyjna z oznaczeniami słońca i księżyca, służąca do ustawienia progu załączenia.

Przewody podłączane są do zacisków śrubowych. Dostęp do przyłączy znajduje się w obudowie urządzenia i wymaga jej otwarcia.

Puszka sondy jest zamykana pokrywą z uszczelką silikonową na cztery śruby, co jest widoczne z zewnątrz.

Schematy

Wymiary
Wymiary sondy
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
230 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Rodzaj czujnika
Czujnik światła niezależny
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP20
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Maks. moc przełączana LED
250 W
Szerokość
51 mm
Wysokość
67 mm
Głębokość
25,5 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F