LOGO! 9 zapewnia większą skalowalność, aż do 800 bloków funkcyjnych, obsługę formatu zmiennoprzecinkowego, nowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, funkcje cyberbezpieczeństwa oraz wiele innych.
LOGO! 9
Everyday Automation. Reimagined. LOGO! 9 is here.
LOGO! 9 – więcej możliwości, ta sama prostota
Gotowe na wymagania
nowoczesnej automatyki
LOGO! 9 to odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku, gdzie nawet proste aplikacje automatyki potrzebują dziś większych zasobów, dostępu i bezpieczeństwa. Zachowując charakterystyczną prostotę obsługi, nowa generacja LOGO! pomaga użytkownikom łatwiej monitorować procesy, szybciej reagować na zmiany i efektywniej realizować projekty.
To nowoczesne podejście do Everyday Automation – skalowalne, bezpieczne i gotowe na wyzwania przyszłości.
Poznaj urządzenia z rodziny LOGO! 9
Moduły podstawowe
Nowa generacja modułów logicznych. Pamięć programu zwiększono do 800 bloków funkcyjnych. System można rozbudować nawet do 64 wejść cyfrowych, 60 wyjść cyfrowych, 16 wejść analogowych i 16 wyjść analogowych. Moduły podstawowe występują w wersjach z i bez wyświetlacza. Wersje z wyświetlaczem wyposażono w kolorowy ekran dotykowy 2,4" o rozdzielczości 320 × 240 px oraz obsługę grafik PNG i JPG.
Moduły rozszerzeń
Moduły rozszerzeń LOGO! 9 pozwalają elastycznie dopasować konfigurację do wymagań aplikacji. Portfolio obejmuje moduły cyfrowe DM8 i DM16 oraz analogowe AM4, AM4 AQ i AM2 RTD. Dodatkowo pojawił się nowy moduł mieszany AM4 AI/AQ, który oferuje 2 wejścia i 2 wyjścia analogowe w jednej kompaktowej obudowie.
LOGO! TDE
Nowy panel operatorski LOGO! TDE 4,3" wyposażono w kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 480 × 272 px, zapewniający niemal dwukrotnie większą powierzchnię wyświetlania niż poprzednia generacja. Umożliwia wygodną wizualizację, diagnostykę i obsługę aplikacji bezpośrednio przy maszynie. Urządzenie ma wbudowany switch Ethernet z dwoma portami oraz obsługuje bezpieczną komunikację z LOGO! 9.
Moduły komunikacyjne
LOGO! 9 obsługuje Industrial Ethernet, Modbus TCP oraz MQTT, umożliwiając integrację z systemami automatyki budynkowej, aplikacjami IoT i rozwiązaniami chmurowymi. Dodatkowo współpracuje z dotychczasowymi modułami komunikacyjnymi. Moduł LOGO! CIM zapewnia zdalny dostęp, diagnostykę, komunikację VPN oraz integrację z usługami chmurowymi. Moduł LOGO! CMK2000 umożliwia integrację z systemami automatyki budynkowej KNX. Moduł LOGO! CSM to kompaktowy niezarządzalny switch 4-portowy.
Zasilacze LOGO! Power
Zasilacze LOGO! Power stanowią dedykowane źródło zasilania dla systemów LOGO! 9 o kompaktowej konstrukcji. Zapewniają niezawodne i stabilne zasilanie aplikacji automatyki przy zachowaniu niewielkich wymiarów montażowych.
Oprogramowanie LOGO! Soft Comfort V9
Popularne przykłady zastosowań
Najczęściej zadawane pytania
LOGO! 9 zapewnia większą skalowalność, aż do 800 bloków funkcyjnych, obsługę formatu zmiennoprzecinkowego, nowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, funkcje cyberbezpieczeństwa oraz wiele innych.
LOGO! 9 obsługuje do 64 wejść cyfrowych, 60 wyjść cyfrowych, 16 wejść analogowych i 16 wyjść analogowych, znacząco zwiększając możliwości względem LOGO! 8.
LOGO! 9 wspiera Industrial Ethernet, Modbus TCP oraz MQTT, umożliwiając łatwą integrację z systemami IT, IoT i urządzeniami innych producentów.
Tak. Projekty są kompatybilne.
LOGO! 9 współpracuje tylko z modułami rozszerzeń LOGO! 9. Starsze wersje nie są kompatybilne.
Nie, LOGO! 9 wymaga wyświetlacza LOGO! TDE w wersji 9.
Tak, moduły komunikacyjne są kompatybilne i nie wymagają wymiany.
Nie, aktualizacje oprogramowania są darmowe – pliki aktualizacyjne można pobrać ze stron Siemensa.
SIMATICZ pasji do automatyzacji