LOGO! 9

Everyday Automation. Reimagined. LOGO! 9 is here.

LOGO! 9 – więcej możliwości, ta sama prostota

LOGO! 9

Gotowe na wymagania
nowoczesnej automatyki

LOGO! 9 to odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku, gdzie nawet proste aplikacje automatyki potrzebują dziś większych zasobów, dostępu i bezpieczeństwa. Zachowując charakterystyczną prostotę obsługi, nowa generacja LOGO! pomaga użytkownikom łatwiej monitorować procesy, szybciej reagować na zmiany i efektywniej realizować projekty.

To nowoczesne podejście do Everyday Automation – skalowalne, bezpieczne i gotowe na wyzwania przyszłości.

Poznaj urządzenia z rodziny LOGO! 9

Moduły podstawowe LOGO! 9

Moduły podstawowe

Nowa generacja modułów logicznych. Pamięć programu zwiększono do 800 bloków funkcyjnych. System można rozbudować nawet do 64 wejść cyfrowych, 60 wyjść cyfrowych, 16 wejść analogowych i 16 wyjść analogowych. Moduły podstawowe występują w wersjach z i bez wyświetlacza. Wersje z wyświetlaczem wyposażono w kolorowy ekran dotykowy 2,4" o rozdzielczości 320 × 240 px oraz obsługę grafik PNG i JPG.

Moduły rozszerzeń LOGO! 9

Moduły rozszerzeń

Moduły rozszerzeń LOGO! 9 pozwalają elastycznie dopasować konfigurację do wymagań aplikacji. Portfolio obejmuje moduły cyfrowe DM8 i DM16 oraz analogowe AM4, AM4 AQ i AM2 RTD. Dodatkowo pojawił się nowy moduł mieszany AM4 AI/AQ, który oferuje 2 wejścia i 2 wyjścia analogowe w jednej kompaktowej obudowie.

LOGO! TDE

LOGO! TDE

Nowy panel operatorski LOGO! TDE 4,3" wyposażono w kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 480 × 272 px, zapewniający niemal dwukrotnie większą powierzchnię wyświetlania niż poprzednia generacja. Umożliwia wygodną wizualizację, diagnostykę i obsługę aplikacji bezpośrednio przy maszynie. Urządzenie ma wbudowany switch Ethernet z dwoma portami oraz obsługuje bezpieczną komunikację z LOGO! 9.

Moduły komunikacyjne LOGO! 9

Moduły komunikacyjne

LOGO! 9 obsługuje Industrial Ethernet, Modbus TCP oraz MQTT, umożliwiając integrację z systemami automatyki budynkowej, aplikacjami IoT i rozwiązaniami chmurowymi. Dodatkowo współpracuje z dotychczasowymi modułami komunikacyjnymi. Moduł LOGO! CIM zapewnia zdalny dostęp, diagnostykę, komunikację VPN oraz integrację z usługami chmurowymi. Moduł LOGO! CMK2000 umożliwia integrację z systemami automatyki budynkowej KNX. Moduł LOGO! CSM to kompaktowy niezarządzalny switch 4-portowy.

Zasilacze LOGO! Power

Zasilacze LOGO! Power

Zasilacze LOGO! Power stanowią dedykowane źródło zasilania dla systemów LOGO! 9 o kompaktowej konstrukcji. Zapewniają niezawodne i stabilne zasilanie aplikacji automatyki przy zachowaniu niewielkich wymiarów montażowych.

Oprogramowanie LOGO! Soft Comfort V9

LOGO! Soft Comfort V9 LOGO! Soft Comfort V9
Programowanie drag & drop z wykorzystaniem gotowych bloków
Zintegrowany Web Editor
Symulacja działania przed uruchomieniem
Diagnostyka „online test”
Pełna kompatybilność projektów między generacjami
Prosta migracja
Wsparcie dla systemów Windows, macOS i Linux
Bezpłatna aktualizacja do wersji V9

Popularne przykłady zastosowań

Przemysł

Przemysł

  • Kontrola i synchronizacja systemów przenośnikowych.
  • Automatyzacja pomp i silników.
  • Monitorowanie i kontrola energii.
Rolnictwo

Rolnictwo

  • Inteligentne systemy nawadniania.
  • Automatyczna kontrola warunków wzrostu.
  • Monitorowanie budynków inwentarskich.
Automatyka domowa

Automatyka domowa

  • Sterowanie oświetleniem.
  • Kontrola temperatury.
  • Zdalne zarządzanie dostępem.
Inteligentne budynki

Inteligentne budynki

  • Kontrola dostępu.
  • Sterowanie windami.
  • Integracja oświetlenia i HVAC.

Najczęściej zadawane pytania

LOGO! 9 zapewnia większą skalowalność, aż do 800 bloków funkcyjnych, obsługę formatu zmiennoprzecinkowego, nowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, funkcje cyberbezpieczeństwa oraz wiele innych.

LOGO! 9 obsługuje do 64 wejść cyfrowych, 60 wyjść cyfrowych, 16 wejść analogowych i 16 wyjść analogowych, znacząco zwiększając możliwości względem LOGO! 8.

LOGO! 9 wspiera Industrial Ethernet, Modbus TCP oraz MQTT, umożliwiając łatwą integrację z systemami IT, IoT i urządzeniami innych producentów.

Tak. Projekty są kompatybilne.

LOGO! 9 współpracuje tylko z modułami rozszerzeń LOGO! 9. Starsze wersje nie są kompatybilne.

Nie, LOGO! 9 wymaga wyświetlacza LOGO! TDE w wersji 9.

Tak, moduły komunikacyjne są kompatybilne i nie wymagają wymiany.

Nie, aktualizacje oprogramowania są darmowe – pliki aktualizacyjne można pobrać ze stron Siemensa.

siemens

SIMATIC
Z pasji do automatyzacji