Logo Philips
CorePro
LEDbulb
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 KOD PRODUKTU: 929002306808 EAN: 8720169169012
Zdjęcie produktu

Źródła światła Philips CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 13 W
Strumień świetlny: 1521 lm
Skuteczność świetlna: 117 lm/W
Klasa energetyczna: E
Temperatura barwowa: 2700 K
CRI: 80
Trwałość: 15 000 h
Liczba przełączeń on/off: 50 000
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 180°
Współczynnik mocy: 0.54
Zakres temperatur otoczenia, na który może być narażony produkt: od -20°C do +45°C
Ściemnialna/nieściemnialna: Nie
Materiał: Plastik
Wykończenie: Matowe
Trzonek: E27
Kształt: A60
Diagram z cechahmi produktu
Diagram z cechahmi produktu

Hotele

Źródła światła Philips CorePro idealnie sprawdzają się jako podstawowe oświetlenie w pokojach, korytarzach i strefach wspólnych. Neutralna barwa zapewnia jasne i komfortowe światło, a trwałość 15 000 h oraz wysoka energooszczędność obniżają koszty eksploatacji.

Budynki mieszkalne

Idealne jako zamiennik tradycyjnych żarówek do codziennego użytku. Zapewniają mocny, równomierny rozsył światła przy niskim poborze mocy, są łatwe w montażu w oprawach E27/B22 i nie wymagają konserwacji.

Pasaże

Doskonałe do oświetlenia ciągów komunikacyjnych i przestrzeni wspólnych. Charakteryzuje je szeroki kąt świecenia, a matowe wykończenie ogranicza olśnienie i poprawia komfort użytkowników.

Znajdź odpowiedni produkt Skorzystaj z naszego narzędzia konwersji źródeł światła i znajdź najlepsze dopasowanie. Przejdź do narzędzia >
Zdjęcie laptopa

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Signify Dynalite logo

Signify Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.