PrismaSeT XL

Seria PrismaSeT XL od Schneider Electric to innowacyjna gama metalowych obudów rozdzielczych i szaf systemowych, zaprojektowana z myślą o bezpiecznej dystrybucji energii w obiektach komercyjnych oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Ta nowoczesna linia rozdzielnic modułowych łączy wyjątkową wytrzymałość mechaniczną z ergonomiczną przestrzenią montażową, znacząco przyspieszając proces prefabrykacji aparatury. Dzięki pełnej integracji z zaawansowanymi aparatami ochronnymi i modułami pomiarowymi Schneider Electric, PrismaSeT XL stanowi fundament niezawodnych, bezpiecznych oraz estetycznych instalacji niskiego napięcia.

PrismaSeT XL

Seria PrismaSeT XL od Schneider Electric to innowacyjna gama metalowych obudów rozdzielczych i szaf systemowych, zaprojektowana z myślą o bezpiecznej dystrybucji energii w obiektach komercyjnych oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Ta nowoczesna linia rozdzielnic modułowych łączy wyjątkową wytrzymałość mechaniczną z ergonomiczną przestrzenią montażową, znacząco przyspieszając proces prefabrykacji aparatury. Dzięki pełnej integracji z zaawansowanymi aparatami ochronnymi i modułami pomiarowymi Schneider Electric, PrismaSeT XL stanowi fundament niezawodnych, bezpiecznych oraz estetycznych instalacji niskiego napięcia.

Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania

pewna ochrona ludzi i urządzeń

Sektor komercyjny

Sektor komercyjny

idealne dopasowanie do nowoczesnych budynków

Komfortowy montaż aparatury

Komfortowy montaż aparatury

pełna kompatybilność z szynami DIN

Modularny system

Modularny system

łatwa i szybka konfiguracja zestawu

Przemyślana przestrzeń

Przemyślana przestrzeń

komfortowe układanie przewodów wewnątrz

Stalowa konstrukcja

Stalowa konstrukcja

wyjątkowa trwałość i odporność mechaniczna

Bezpieczeństwo użytkowania

pewna ochrona ludzi i urządzeń

Sektor komercyjny

idealne dopasowanie do nowoczesnych budynków

Komfortowy montaż aparatury

pełna kompatybilność z szynami DIN

Modularny system

łatwa i szybka konfiguracja zestawu

Przemyślana przestrzeń

komfortowe układanie przewodów wewnątrz

Stalowa konstrukcja

wyjątkowa trwałość i odporność mechaniczna

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
Montaż poza obudową – wygodne okablowanie na zewnątrz szafy
Więcej miejsca na przewody – komfortowe układanie kabli dzięki szerszemu rozstawieniu szyn DIN
Instalacja w pojedynkę – ergonomiczna konstrukcja do sprawnego montażu
Do 630 A i IP54 – wysoka odporność na pył i wilgoć połączona z dużą wydajnością prądową
Gotowa na smart rozwiązania – współpraca z czujnikami PowerTag oraz aparaturą Acti9 i ComPacT
Montaż poza obudową – wygodne okablowanie na zewnątrz szafy
Więcej miejsca na przewody – komfortowe układanie kabli dzięki szerszemu rozstawieniu szyn DIN
Instalacja w pojedynkę – ergonomiczna konstrukcja do sprawnego montażu
Do 630 A i IP54 – wysoka odporność na pył i wilgoć połączona z dużą wydajnością prądową
Gotowa na smart rozwiązania – współpraca z czujnikami PowerTag oraz aparaturą Acti9 i ComPacT

Optymalna ochrona i odporność

Obudowy charakteryzują się wysoką klasą szczelności (wersje z drzwiami zapewniają podwyższony stopień ochrony IP), skutecznie zabezpieczając wewnętrzną aparaturę modułową i rozdzielczą przed kurzem, zanieczyszczeniami oraz wilgocią. Solidna, metalowa konstrukcja oferuje znakomitą odporność na uderzenia mechaniczne (klasa IK), co gwarantuje długowieczność i ciągłość pracy systemu nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo precyzyjnie zaprojektowane systemy uziemień i osłon wewnętrznych podnoszą standard bezpieczeństwa obsługi.

Automatyzacja i inteligentna integracja

Szafy rozdzielcze z serii PrismaSeT XL zaprojektowano z myślą o pełnej kompatybilności z ekosystemem EcoStruxure oraz bezprzewodowymi przekładnikami pomiarowymi PowerTag. Przemyślana konstrukcja wnętrza obudowy gwarantuje swobodne rozmieszczenie koncentratorów danych i bramek sieciowych, nie zabierając przy tym cennego miejsca na aparaturę modułową. Dzięki temu rozwiązaniu prefabrykacja inteligentnych rozdzielnic elektrycznych klasy „Active” staje się wyjątkowo prosta. Urządzenia te mogą natychmiastowo wysyłać powiadomienia oraz alerty o statusie sieci, co usprawnia diagnostykę awarii, skraca czas reakcji serwisu i pozwala skutecznie obniżyć koszty utrzymania ruchu.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Jakie aparaty modułowe Schneider Electric najlepiej pasują do rozdzielnic PrismaSeT XL?

Obudowy te zapewniają stuprocentową spójność mechaniczną z całą ofertą aparatury niskiego napięcia Schneider Electric. Są idealnie dopasowane do wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych Acti9, aparatów kompaktowych ComPacT, a także akcesoriów dystrybucyjnych Linergy, co pozwala stworzyć w pełni skoordynowany system zasilania.

2

Czy puste obudowy PrismaSeT XL posiadają certyfikację zgodności z normami IEC?

Tak, wszystkie rozdzielnice i obudowy z tej serii są testowane oraz certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami IEC 61439-1 i 2, co gwarantuje pełną kompatybilność sprzętową, bezpieczeństwo termiczne oraz mechaniczną niezawodność prefabrykowanych zestawów prądowych.

3

Jakie wersje montażowe oraz typy drzwi oferuje gama PrismaSeT XL?

Gama PrismaSeT XL obejmuje obudowy przeznaczone do montażu naściennego (natynkowego) oraz stojącego. W zależności od potrzeb estetycznych oraz wymagań dotyczących podglądu stanu aparatury, użytkownicy mają do wyboru pełne drzwi metalowe zapewniające maksymalną osłonę

4

Dla jakich aplikacji i budynków dedykowana jest seria obudów PrismaSeT XL?

Seria PrismaSeT XL od Schneider Electric jest przeznaczona przede wszystkim do budownictwa komercyjnego (takiego jak biurowce, hotele, placówki medyczne czy obiekty handlowe) oraz nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego, gdzie kluczowe są wysokie parametry wytrzymałościowe i bezpieczeństwo rozdziału energii.