Harmony XV6

Harmony XV6 to modułowa kolumna sygnalizacyjna o średnicy Ø 60 mm, która łączy klasyczne wzornictwo z przemysłową funkcjonalnością. Urządzenie wyposażono w jasne i energooszczędne diody LED o żywotności do 50 000 godzin oraz regulowany sygnalizator dźwiękowy o głośności do 102 dB, co pozwala na skuteczne dopasowanie alarmów do warunków panujących na hali produkcyjnej. Wysoki stopień ochrony do IP65 oraz typ 4X, w połączeniu z certyfikatami IEC, cUL, CCC i oznakowaniem CE, czynią tę serię uniwersalnym rozwiązaniem do monitorowania stanu pracy maszyn i linii produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu.

Harmony XV6

Harmony XV6 to modułowa kolumna sygnalizacyjna o średnicy Ø 60 mm, która łączy klasyczne wzornictwo z przemysłową funkcjonalnością. Urządzenie wyposażono w jasne i energooszczędne diody LED o żywotności do 50 000 godzin oraz regulowany sygnalizator dźwiękowy o głośności do 102 dB, co pozwala na skuteczne dopasowanie alarmów do warunków panujących na hali produkcyjnej. Wysoki stopień ochrony do IP65 oraz typ 4X, w połączeniu z certyfikatami IEC, cUL, CCC i oznakowaniem CE, czynią tę serię uniwersalnym rozwiązaniem do monitorowania stanu pracy maszyn i linii produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu.

Klasyczny, nowoczesny design

Klasyczny, nowoczesny design

estetyczny wygląd, dopracowany charakter maszyny

Energooszczędne diody LED

Energooszczędne diody LED

do 50 000 godzin żywotności

Konstrukcja modułowa

Konstrukcja modułowa

elastyczność, łatwa konserwacja, mniej stanów magazynowych

Podstawa z USB i IO-Link

Podstawa z USB i IO-Link

szersze możliwości komunikacji i konfiguracji

Sygnalizator dźwiękowy do 102 dB

Sygnalizator dźwiękowy do 102 dB

regulowany i personalizowany

Stopień ochrony IP65, typ 4X

Stopień ochrony IP65, typ 4X

odporność na pył, wodę i trudne warunki

Klasyczny, nowoczesny design

estetyczny wygląd, dopracowany charakter maszyny

Energooszczędne diody LED

do 50 000 godzin żywotności

Konstrukcja modułowa

elastyczność, łatwa konserwacja, mniej stanów magazynowych

Podstawa z USB i IO-Link

szersze możliwości komunikacji i konfiguracji

Sygnalizator dźwiękowy do 102 dB

regulowany i personalizowany

Stopień ochrony IP65, typ 4X

odporność na pył, wodę i trudne warunki

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
60‑mm modułowa kolumna świetlna
Nowoczesny design z minimalnym olśnieniem i wysoką widocznością
Przystosowana do pracy w trudnych warunkach
Opcje sygnalizatora dźwiękowego 360°
Szeroka kompatybilność napięciowa z uproszczonymi opcjami podstaw, w tym podstawą USB
Wiele opcji montażu dla łatwości użytkowania
60‑mm modułowa kolumna świetlna
Nowoczesny design z minimalnym olśnieniem i wysoką widocznością
Przystosowana do pracy w trudnych warunkach
Opcje sygnalizatora dźwiękowego 360°
Szeroka kompatybilność napięciowa z uproszczonymi opcjami podstaw, w tym podstawą USB
Wiele opcji montażu dla łatwości użytkowania

Wszechstronny i elastyczny system modułowy

Seria XV6 to nie pojedynczy produkt, a cały ekosystem komponentów – w jej ramach dostępnych jest około 20 modułów funkcyjnych (świetlnych i dźwiękowych) oraz 6 wariantów podstaw montażowych, które można swobodnie kombinować w zależności od potrzeb konkretnej aplikacji. Taka skala kompatybilności pozwala budować bardzo zróżnicowane konfiguracje kolumn sygnalizacyjnych – od prostych, jednopoziomowych wskaźników stanu maszyny, po rozbudowane, wielomodułowe systemy z sygnalizacją dźwiękową – bez konieczności projektowania niestandardowych rozwiązań.

Trzy tryby zasilania w jednej rodzinie produktów

Oprócz standardowego zasilania 24 V AC/DC oraz wariantu 100–240 V AC, seria XV6 oferuje także podstawę zasilaną napięciem 5 V poprzez port USB. Taka elastyczność zasilania pozwala wykorzystać tę samą rodzinę modułów świetlnych i dźwiękowych zarówno w klasycznych instalacjach przemysłowych zintegrowanych z szafą sterowniczą, jak i w prostszych aplikacjach, gdzie wygodniejsze jest zasilanie bezpośrednio z portu USB urządzenia nadrzędnego.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Czym charakteryzuje się modułowa kolumna sygnalizacyjna Harmony XV6?

Harmony XV6 to seria modułowych kolumn sygnalizacyjno-dźwiękowych Ø 60 mm firmy Schneider Electric, łączących klasyczny design z energooszczędnymi diodami LED, regulowanym sygnalizatorem dźwiękowym oraz łącznością USB i IO-Link, przeznaczonych do sygnalizacji stanu maszyn przemysłowych.

2

Jaki stopień ochrony i certyfikaty posiada seria XV6?

Moduły Harmony XV6 zapewniają stopień ochrony do IP65 oraz typ 4X, są zgodne ze standardami IEC, CUL i CCC, a także posiadają oznakowanie CE.

3

Jak głośny jest sygnalizator dźwiękowy w XV6?

Sygnalizator dźwiękowy serii XV6 jest regulowany i personalizowany, z maksymalnym poziomem głośności do 102 dB.

4

Czym różni się XV6 od starszych serii kolumn sygnalizacyjnych Schneider Electric?

XV6 wprowadza ujednolicone, energooszczędne źródła światła LED zasilane napięciem 24 V, znacznie szerszy zakres funkcji w ramach mniejszej liczby indeksów katalogowych oraz złącza push-in i M12, co przyspiesza okablowanie nawet o 75–95% względem tradycyjnych metod podłączenia.

5

Jaka jest żywotność diod LED w kolumnach XV6?

Diody LED zastosowane w serii Harmony XV6 mają żywotność do 50 000 godzin pracy.