automatyka domowa i przemysłowa

AWZ

Automat zmierzchowy AWZ 230 V

Hermetyczny automat zmierzchowy AWZ 230 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AWZ 230 V

Dlaczego warto wybrać AWZ?

Zasilanie 195–253 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2–1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Przekaźnik ze stykiem NO

Opóźnienie włączenia i wyłączenia

Pobór mocy 0,8 W

AWZ samoczynnie załącza oświetlenie po zapadnięciu zmroku i wyłącza je o świcie. Ułatwia obsługę instalacji zewnętrznych, ogranicza zużycie energii i eliminuje konieczność ręcznego włączania lamp na placach, ulicach, posesjach, wystawach lub reklamach.

Użytkownik może dopasować moment załączenia do warunków otoczenia za pomocą potencjometru w zakresie 2 – 1000 lx. Obrót w stronę księżyca powoduje późniejsze załączenie, a w stronę słońca wcześniejsze, co pozwala precyzyjnie dostosować pracę urządzenia do lokalizacji i oczekiwanego poziomu oświetlenia.

Obudowa o stopniu ochrony IP65 oraz montaż natynkowy umożliwiają stosowanie automatu w aplikacjach zewnętrznych. To istotna przewaga w instalacjach, gdzie urządzenie pracuje przy zmiennych warunkach środowiskowych i musi zachować stabilność działania.
Automat zmierzchowy AWZ 230 V Automat zmierzchowy AWZ 230 V Automat zmierzchowy AWZ 230 V
Do oświetlenia zewnętrznego

Do oświetlenia zewnętrznego

Automatyzuje pracę lamp na posesjach, placach, ulicach i reklamach.

Stabilna praca

Stabilna praca

Opóźnienie ogranicza reakcję na chwilowe zakłócenia oświetlenia.

Prosty montaż

Prosty montaż

Natynkowa instalacja z przyłączem śrubowym ułatwia podłączenie.

AWZ – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AWZ 230 V

Poznaj inne zalety AWZ

Kompaktowa obudowa przeznaczona do montażu natynkowego, o wymiarach 60 × 85 × 35 mm.

Zewnętrzna obudowa wykonana w stopniu ochrony IP65, przystosowana do pracy w instalacjach wymagających szczelności.

Widoczna pokrywa czołowa jest dokręcana; po jej zdjęciu uzyskuje się dostęp do podłączenia i regulacji.

Na obudowie znajduje się element światłoczuły, który odbiera naturalne światło dzienne w miejscu montażu.

Od strony przyłącza widoczna jest gumowa przelotka do wprowadzenia przewodu instalacyjnego do obudowy.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Napięcie znamionowe
230 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65
Maks. moc przełączana LED
250 W
Szerokość
64 mm
Wysokość
88 mm
Głębokość
37 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F