automatyka domowa i przemysłowa

BIS-402

Przekaźnik bistabilny BIS-402

Przekaźnik bistabilny do sterowania oświetleniem z wielu punktów

Przekaźnik bistabilny BIS-402

Dlaczego warto wybrać BIS-402?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Styk separowany 1×NO/NC

Sterowanie przyciskami chwilowymi

Montaż w puszce Ø60

Pobór mocy 0,4 W

Opóźnienie 0,1–0,2 s

Praca od -25 do 50°C

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

BIS-402 umożliwia obsługę jednego odbiornika z kilku miejsc poprzez równolegle połączone przyciski chwilowe. To praktyczne rozwiązanie do korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń przechodnich i instalacji budynkowych, gdzie liczy się wygoda sterowania bez rozbudowanych układów przełączników.

Przekaźnik nie zapamiętuje pozycji styku. Po zaniku i ponownym pojawieniu się napięcia zasilania wyjście zostaje ustawione w stan wyłączenia, co pomaga uniknąć samoczynnego uruchomienia oświetlenia lub innego odbiornika bez nadzoru.

Obudowa przystosowana do montażu w puszce podtynkowej Ø60 pozwala zintegrować przekaźnik bezpośrednio z instalacją elektryczną. Niewielka wysokość 20 mm ułatwia zastosowanie urządzenia w typowych punktach instalacyjnych.
Przekaźnik bistabilny BIS-402 Przekaźnik bistabilny BIS-402 Przekaźnik bistabilny BIS-402
Prosta automatyzacja

Prosta automatyzacja

Sterowanie odbiornikiem jednym impulsem z przycisku chwilowego.

Niski pobór energii

Niski pobór energii

Urządzenie pobiera tylko 0,4 W podczas pracy.

Instalacja podtynkowa

Instalacja podtynkowa

Konstrukcja dopasowana do standardowej puszki Ø60.

BIS-402 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-402

Poznaj inne zalety BIS-402

Urządzenie ma kompaktową obudowę przeznaczoną do montażu w puszce podtynkowej Ø60, co pozwala ukryć je w instalacji.

Widoczny kształt obudowy odpowiada montażowi puszkowemu; wymiary urządzenia to Ø54, rozmiar 48×43 mm i wysokość 20 mm.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilania, sterowania oraz wyjścia przekaźnikowego.

Zewnętrzne oznaczenia zacisków ułatwiają identyfikację styków COM, NO, NC, wejścia wyzwalającego oraz obwodu wyjściowego.

Na zewnątrz urządzenia nie przewidziano pokręteł regulacyjnych, przełączników nastaw ani widocznego panelu programowania.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość wbudowania
20 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
10 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1250 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
500 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
8 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F