automatyka domowa i przemysłowa

BIS-403

Przekaźnik bistabilny BIS-403 230 V

Przekaźnik bistabilny 230 V z regulowanym czasem wyłączenia

Przekaźnik bistabilny BIS-403 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-403?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Wyjście przekaźnikowe 1×NO

Regulacja czasu 1–12 minut

Sterowanie wieloma przyciskami

Załączenie czasowe lub stałe

Montaż w puszce Ø60

Pobór mocy 0,8 W

Praca od -25 do 50°C

Przekaźnik umożliwia obsługę jednego odbiornika za pomocą kilku równolegle połączonych przycisków monostabilnych. To praktyczne rozwiązanie do korytarzy, klatek schodowych i większych pomieszczeń, gdzie wygodny dostęp do sterowania jest ważniejszy niż tradycyjny pojedynczy włącznik.

Krótkie naciśnięcie uruchamia odbiornik na zadany czas, natomiast dłuższe przytrzymanie przycisku włącza go na stałe. Użytkownik może więc korzystać zarówno z automatycznego wyłączenia, jak i pracy ciągłej, bez dodatkowych przełączników trybu.

Obudowa o średnicy 55 mm i wysokości 13 mm pozwala na instalację w standardowej puszce podtynkowej Ø60. Dzięki temu BIS-403 można łatwo zintegrować z istniejącą instalacją oświetleniową, zachowując estetykę osprzętu ściennego.
Przekaźnik bistabilny BIS-403 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-403 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-403 230 V
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Ułatwia sterowanie światłem i ogranicza zbędną pracę odbiornika.

Prosta integracja

Prosta integracja

Pasuje do instalacji z przyciskami monostabilnymi połączonymi równolegle.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy 0,8 W wspiera ekonomiczną eksploatację.

BIS-403 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-403 230 V

Poznaj inne zalety BIS-403

Urządzenie ma kompaktową obudowę o średnicy Ø55 mm i wysokości 13 mm, przystosowaną do umieszczenia w puszce podtynkowej.

Na zewnątrz widoczne są cztery przewody DY 1 mm² o długości około 10 cm, służące do podłączenia zasilania, sterowania i odbiornika.

Na module znajduje się dostępna regulacja, którą ustawia się czas automatycznego wyłączenia w zakresie od 1 do 12 minut.

Kształt i wymiary urządzenia wskazują na sposób montażu w standardowej puszce podtynkowej Ø60, za osprzętem instalacyjnym.

Widoczne przewody odpowiadają funkcjom opisanym w instrukcji: zasilaniu L i N, wejściu sterującemu oraz wyjściu na odbiornik.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
10 A
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1250 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
500 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Głębokość wbudowania
13 mm
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
8 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F