automatyka domowa i przemysłowa

BIS-409

Przekaźnik bistabilny BIS-409

Sekwencyjny przekaźnik bistabilny do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-409

Dlaczego warto wybrać BIS-409?

Zasilanie 165–265 V AC

Dwa wyjścia NO 8 A

Sterowanie z wielu punktów

Cztery tryby sekwencyjne

Montaż w puszce Ø60

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Sygnalizacja LED zasilania i wyjść

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25÷50°C

BIS-409 posiada dwa oddzielne wyjścia R1 i R2 w konfiguracji 2 × NO, co pozwala sterować dwiema sekcjami oświetlenia lub dwoma odbiornikami. Funkcja świecznikowa umożliwia wygodne przełączanie kolejnych stanów z jednego przycisku chwilowego, bez konieczności stosowania klasycznych łączników wielotorowych.

Urządzenie oferuje tryby A, B, C i D, które pozwalają dobrać logikę działania do potrzeb użytkownika oraz układu instalacji. Kolejne impulsy z przycisku przełączają wyjścia według wybranej sekwencji, a w trybach B i D możliwe jest wygodne rozłączenie obu styków długim naciśnięciem lub po naciśnięciu po czasie dłuższym niż 5 sekund.

Obudowa o wysokości 20 mm została przewidziana do montażu w standardowej puszce podtynkowej Ø60, dlatego przekaźnik można umieścić bezpośrednio w instalacji oświetleniowej. To ułatwia modernizację istniejących obwodów oraz pozwala zachować estetykę pomieszczenia bez dodatkowych modułów na ścianie.
Przekaźnik bistabilny BIS-409 Przekaźnik bistabilny BIS-409 Przekaźnik bistabilny BIS-409
Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Obsługa z przycisków chwilowych połączonych równolegle.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Elektroniczna konstrukcja pobiera niewielką moc podczas pracy.

Praca w szerokim zakresie temperatur

Praca w szerokim zakresie temperatur

Urządzenie działa w temperaturze od -25 do 50°C.

BIS-409 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-409

Poznaj inne zalety BIS-409

Kompaktowa, okrągła obudowa jest przeznaczona do montażu w puszce podtynkowej Ø60 i ma wysokość 20 mm.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz dwóch odbiorników.

Zielona dioda U sygnalizuje zasilanie.

Na froncie znajduje się potencjometr służący do wyboru żądanej sekwencji działania przekaźnika.

Widoczne opisy zacisków ułatwiają identyfikację wejścia sterującego, zasilania L/N oraz wyjść sekcji R1 i R2.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość wbudowania
20 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
8 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
900 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
350 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
5 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F