automatyka domowa i przemysłowa

BIS-410

Przekaźnik bistabilny BIS-410 230 V

Przekaźnik bistabilny 230 V z wyłącznikiem czasowym

Przekaźnik bistabilny BIS-410 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-410?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja czasu 1–15 minut

Montaż w puszce Ø60

Styk wykonawczy 1×NO

Sterowanie z wielu punktów

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25–50°C

Przekaźnik umożliwia załączanie i wyłączanie oświetlenia lub innego odbiornika z wielu punktów instalacji. Wystarczy zastosować równolegle połączone przyciski chwilowe, co ułatwia projektowanie wygodnego sterowania w korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach przechodnich i instalacjach budynkowych.

Wbudowany wyłącznik czasowy pozwala ustawić czas wyłączenia w zakresie od 1 do 15 minut. Funkcja ogranicza niepotrzebną pracę odbiornika, zwiększa wygodę użytkowania i wspiera oszczędność energii w miejscach, gdzie światło lub urządzenie nie musi pozostawać załączone na stałe.

Dłuższe naciśnięcie przycisku, trwające minimum 2 sekundy, powoduje trwałe załączenie styku. Dzięki temu ten sam układ może działać zarówno czasowo, jak i w trybie ciągłym, bez stosowania dodatkowych przełączników lub bardziej rozbudowanego sterowania.
Przekaźnik bistabilny BIS-410 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-410 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-410 230 V
Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Obsługa przez przyciski chwilowe podłączone bezpośrednio do instalacji.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy w pracy wynosi 0,7 W.

Szeroki zakres temperatur

Szeroki zakres temperatur

Praca w zakresie od -25 do 50°C.

BIS-410 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-410 230 V

Poznaj inne zalety BIS-410

Kompaktowa obudowa o wymiarach Ø54, 48×43 mm i wysokości 25 mm jest przystosowana do montażu w puszce podtynkowej Ø60.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego i obciążenia, przeznaczone dla przewodów do 2,5 mm².

Widoczny potencjometr umożliwia nastawę czasu automatycznego wyłączenia odbiornika w zakresie od 1 do 15 minut.

Urządzenie ma zieloną diodę LED sygnalizującą obecność zasilania, co ułatwia kontrolę stanu podczas montażu i uruchomienia.

Na obudowie opisano funkcje zacisków, w tym wejście sterujące, wyjście przekaźnika oraz zaciski zasilania L i N.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość wbudowania
25 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F