automatyka domowa i przemysłowa

BIS-410-LED-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-410-LED-24 V

Przekaźnik bistabilny 24 V z czasowym wyłączeniem

Przekaźnik bistabilny BIS-410-LED-24 V

Dlaczego warto wybrać BIS-410-LED-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulowany czas 1÷15 minut

Styk wykonawczy 1×NO

Współpraca z lampami LED

Sterowanie z wielu punktów

Montaż w puszce Ø60

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25÷50°C

Regulowany czas wyłączenia pozwala automatycznie odłączyć odbiornik po zadanym czasie. To praktyczne rozwiązanie do korytarzy, pomieszczeń technicznych, wejść i innych stref, w których oświetlenie nie powinno pozostawać włączone bez potrzeby.

Przekaźnik umożliwia sterowanie jednym obwodem z wielu miejsc przy użyciu równolegle połączonych przycisków chwilowych. Ułatwia to projektowanie wygodnych instalacji oświetleniowych bez konieczności stosowania klasycznych układów schodowych i krzyżowych.

Wariant LED posiada styk przystosowany do pracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym. Dzięki temu urządzenie nadaje się do instalacji z lampami LED, świetlówkami energooszczędnymi, transformatorami elektronicznymi i innymi wymagającymi źródłami światła.
Przekaźnik bistabilny BIS-410-LED-24 V Przekaźnik bistabilny BIS-410-LED-24 V Przekaźnik bistabilny BIS-410-LED-24 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Przeznaczony do instalacji w standardowej puszce podtynkowej Ø60.

Automatyczne wyłączenie

Automatyczne wyłączenie

Odbiornik może zostać wyłączony samoczynnie po ustawionym czasie.

Sterowanie impulsowe

Sterowanie impulsowe

Obsługa odbywa się za pomocą chwilowych przycisków sterujących.

BIS-410-LED-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-410-LED-24 V

Poznaj inne zalety BIS-410-LED-24V

Kompaktowa obudowa o wymiarach Ø54, 48×43 mm i wysokości 25 mm jest przeznaczona do montażu w puszce podtynkowej Ø60.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów sterujących, zasilania oraz odbiornika, przystosowane do przewodów 2,5 mm².

Na froncie urządzenia znajduje się regulacja umożliwiająca ustawienie czasu wyłączenia w zakresie 1÷15 minut.

Widoczna dioda sygnalizacyjna LED informuje o obecności zasilania, ułatwiając kontrolę stanu urządzenia podczas uruchamiania instalacji.

Oznaczenia zacisków na obudowie wskazują wejście sterujące, wyjście przekaźnika oraz bieguny zasilania, ułatwiając poprawne podłączenie.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
25 mm
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie sterowania 1
9-30 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F