automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411-LED

Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED 230V

Przekaźnik bistabilny LED 230 V do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED 230V

Dlaczego warto wybrać BIS-411-LED?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Odporność udarowa 120 A/20 ms

Styk separowany 1×NO

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Temperatura pracy -25÷50°C

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Wersja BIS-411-LED posiada styk przygotowany do współpracy z odbiornikami o wysokim prądzie rozruchowym. Ułatwia to sterowanie świetlówkami LED, ESL, transformatorami elektronicznymi i lampami wyładowczymi, ograniczając problemy typowe dla nowoczesnych obciążeń oświetleniowych.

Przekaźnik umożliwia podłączenie równolegle kilku przycisków chwilowych, dzięki czemu jeden obwód można obsługiwać z różnych miejsc. To wygodne rozwiązanie dla korytarzy, klatek schodowych, większych pomieszczeń i instalacji budynkowych wymagających prostego sterowania lokalnego.

Po zaniku i powrocie napięcia styk przekaźnika ustawia się w stan wyłączenia. Takie działanie ogranicza ryzyko samoczynnego uruchomienia odbiorników bez nadzoru, co zwiększa kontrolę nad instalacją po awarii zasilania.
Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED 230V Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED 230V Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED 230V
Automatyka oświetlenia

Automatyka oświetlenia

Do wygodnego sterowania jednym obwodem z wielu miejsc.

Niska moc własna

Niska moc własna

Pobór mocy ogranicza koszty pracy instalacji.

Szybka reakcja

Szybka reakcja

Opóźnienie zadziałania wynosi tylko 0,1–0,2 s.

BIS-411-LED – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED 230V

Poznaj inne zalety BIS-411-LED

Urządzenie ma kompaktową obudowę rozdzielczą o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w szafie elektrycznej.

Widoczny profil montażowy umożliwia instalację na standardowej szynie TH-35 stosowanej w rozdzielnicach elektrycznych.

Na froncie urządzenia znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz obciążenia.

Widoczna dioda LED sygnalizuje obecność zasilania, ułatwiając kontrolę stanu urządzenia podczas eksploatacji i diagnostyki.

Druga dioda LED informuje o zadziałaniu przekaźnika, pozwalając szybko ocenić aktualny stan przełączanego obwodu.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 411LED - przekaźnik bistabilny do oświetlenia LED -

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F