automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411-LED-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED- 24V

Przekaźnik bistabilny LED 24 V do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED- 24V

Dlaczego warto wybrać BIS-411-LED-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Impuls udarowy 120 A/20 ms

Sterowanie z wielu przycisków

Separowany styk 1×NO

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Zakres pracy -25÷50°C

Stopień ochrony IP20

Wersja LED ma styk przystosowany do odbiorników o dużym prądzie startowym. Ułatwia sterowanie świetlówkami LED, ESL, transformatorami elektronicznymi i lampami wyładowczymi, ograniczając problem przeciążenia przy załączaniu nowoczesnych źródeł światła.

Przekaźnik umożliwia obsługę jednego obwodu z wielu równolegle połączonych przycisków chwilowych. To wygodne rozwiązanie do korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń przejściowych i instalacji budynkowych wymagających prostego sterowania lokalnego.

Po zaniku i ponownym pojawieniu się napięcia styk zostaje ustawiony w stan wyłączenia. Takie działanie zapobiega niekontrolowanemu uruchomieniu odbiorników po dłuższej przerwie w zasilaniu, co zwiększa przewidywalność pracy instalacji.
Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED- 24V Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED- 24V Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED- 24V
Kompaktowy moduł

Kompaktowy moduł

Zajmuje niewiele miejsca w rozdzielnicy.

Lokalne sterowanie

Lokalne sterowanie

Obsługa przez przyciski chwilowe w instalacji.

Praca niskonapięciowa

Praca niskonapięciowa

Zasilanie zgodne z instalacjami 9÷30 V AC/DC.

BIS-411-LED-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED- 24V

Poznaj inne zalety BIS-411-LED-24V

Urządzenie ma modułową obudowę rozdzielczą o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w tablicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do montażu na standardowej szynie TH-35.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz styku wykonawczego odbiornika.

Widoczne opisy zacisków ułatwiają identyfikację torów podłączeniowych: zasilania, wejścia sterowania i wyjścia przekaźnikowego.

Na obudowie znajdują się wskaźniki LED sygnalizujące zasilanie oraz zadziałanie przekaźnika, co ułatwia kontrolę stanu urządzenia.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F