automatyka domowa i przemysłowa

BIS-412-LED-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED- 24 V

Przekaźnik bistabilny grupowy 24 V do sterowania oświetleniem LED

Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED- 24 V

Dlaczego warto wybrać BIS-412-LED-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Odporność na prądy udarowe LED

Sterowanie lokalne i centralne

Funkcja grupowa hotelowa

Separowany styk 1×NO

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Praca od -25 do 50°C

Przekaźnik pozwala tworzyć układy złożone z wielu modułów, w których każdy odbiornik może być sterowany lokalnie, a cała grupa centralnie. Funkcje „włącz wszystkie” i „wyłącz wszystkie” zwiększają wygodę obsługi instalacji w hotelach, biurach, korytarzach oraz systemach automatyki budynkowej.

Styk wykonawczy przystosowano do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, w tym źródłami LED, świetlówkami ESL, transformatorami elektronicznymi i lampami wyładowczymi. Ułatwia to modernizację instalacji oświetleniowych i zwiększa niezawodność pracy z nowoczesnymi oprawami.

Zasilanie 9÷30 V AC/DC umożliwia zastosowanie przekaźnika w różnych niskonapięciowych instalacjach sterowania. Taka uniwersalność ułatwia integrację w rozdzielnicach automatyki, ogranicza konieczność doboru wielu wariantów urządzeń i przyspiesza projektowanie układu.
Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED- 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED- 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED- 24 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w standardowej rozdzielnicy.

Sterowanie przewodowe

Sterowanie przewodowe

Obsługa przez przyciski chwilowe lokalne i centralne.

Do instalacji LED

Do instalacji LED

Przystosowany do odbiorników z wysokim prądem startowym.

BIS-412-LED-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED- 24 V

Poznaj inne zalety BIS-412-LED-24V

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, sterowania lokalnego, sterowania centralnego oraz obwodu odbiornika.

Obudowa posiada nadrukowane numery zacisków i symbole ułatwiające identyfikację wyprowadzeń podczas montażu oraz serwisowania instalacji.

Na panelu urządzenia znajduje się zielona dioda LED sygnalizująca obecność zasilania przekaźnika.

Widoczna czerwona dioda LED informuje o załączeniu odbiornika, co ułatwia kontrolę stanu pracy w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 412i (BIS 412LED) przekaźnik bistabilny grupowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Elektroniczny przełącznik grupowy
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F