automatyka domowa i przemysłowa

BIS-412M-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-412M 24 V

Przekaźnik bistabilny grupowy 24 V z pamięcią stanu

Przekaźnik bistabilny BIS-412M 24 V

Dlaczego warto wybrać BIS-412M-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Sterowanie lokalne i centralne

Pamięć pozycji styku

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk separowany 1×NO/NC

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Zakres pracy -25÷50°C

Pobór mocy 0,6 W

Dedykowane wejścia sterowania centralnego pozwalają tworzyć grupy przekaźników i obsługiwać wiele odbiorników jednym przyciskiem. Funkcje „włącz wszystkie” i „wyłącz wszystkie” ułatwiają zarządzanie oświetleniem w pokojach, korytarzach, strefach budynku lub instalacjach wymagających centralnego nadzoru.

Po ponownym podaniu zasilania przekaźnik przywraca pozycję styku zapamiętaną przed wyłączeniem. Zwiększa to przewidywalność pracy instalacji i ogranicza potrzebę ręcznego odtwarzania ustawień po przerwie w zasilaniu.

Zakres zasilania 9÷30 V AC/DC ułatwia dobór urządzenia do instalacji niskonapięciowych. Przekaźnik może być stosowany w układach automatyki budynkowej, gdzie wymagane jest sterowanie impulsowe z separowanym stykiem wykonawczym.
Przekaźnik bistabilny BIS-412M 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-412M 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-412M 24 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Jednomodułowa obudowa ułatwia zabudowę w rozdzielnicy.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy wynosi 0,6 W według danych technicznych.

Praca w szerokim zakresie

Praca w szerokim zakresie

Urządzenie działa w temperaturze od -25 do 50°C.

BIS-412M-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-412M 24 V

Poznaj inne zalety BIS-412M-24V

Widoczna obudowa o szerokości jednego modułu jest przeznaczona do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia zatrzaskowy montaż na standardowej szynie TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie urządzenia dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, sterowania oraz styku wykonawczego.

Widoczna zielona dioda LED oznaczona symbolem U sygnalizuje prawidłowe zasilanie urządzenia.

Czerwona dioda LED na obudowie informuje o załączeniu odbiornika i aktualnym stanie pracy przekaźnika.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 412i (BIS 412LED) przekaźnik bistabilny grupowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Znamionowy prąd załączania
16 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Głębokość wbudowania
65 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Elektroniczny przełącznik grupowy
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F