automatyka domowa i przemysłowa

BIS-412M-LED

Przekaźnik bistabilny BIS-412M-LED 230 V

Przekaźnik bistabilny grupowy 230 V do sterowania oświetleniem LED

Przekaźnik bistabilny BIS-412M-LED 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-412M-LED?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Udar 120 A/20 ms

Styk separowany 1×NO

Sterowanie lokalne i centralne

Pamięć pozycji styku

Współpraca z LED

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 1 modułu

Dedykowane wejścia sterowania centralnego umożliwiają jednoczesne włączanie lub wyłączanie wielu odbiorników w grupie. To rozwiązanie szczególnie przydatne w hotelach, biurach, korytarzach i większych instalacjach budynkowych, gdzie jeden przycisk może zarządzać wieloma obwodami, a każdy przekaźnik nadal zachowuje niezależne sterowanie lokalne.

Funkcja pamięci pozycji styku przywraca stan przekaźnika po ponownym pojawieniu się zasilania. Dzięki temu instalacja działa przewidywalnie po przerwie w dostawie energii, bez konieczności ręcznego odtwarzania ustawień obwodów oświetleniowych lub innych sterowanych odbiorników.

Wersja LED została przystosowana do pracy z odbiornikami o wysokim prądzie startowym, takimi jak źródła LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne i lampy wyładowcze. Zwiększa to niezawodność przełączania w nowoczesnych instalacjach oświetleniowych, gdzie typowe obciążenia mogą generować krótkotrwałe impulsy prądowe przy załączaniu.
Przekaźnik bistabilny BIS-412M-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412M-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412M-LED 230 V
Do instalacji LED

Do instalacji LED

Przystosowany do odbiorników z dużym prądem startowym.

Praca grupowa

Praca grupowa

Obsługuje lokalne i centralne sterowanie wieloma obwodami.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w standardowej rozdzielnicy.

BIS-412M-LED – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-412M-LED 230 V

Poznaj inne zalety BIS-412M-LED

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie przekaźnika na standardowej szynie TH-35 stosowanej w rozdzielnicach.

Na froncie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz styku przekaźnika.

Zielona dioda sygnalizuje zasilanie, a czerwona informuje o załączeniu odbiornika przez przekaźnik.

Na obudowie znajdują się oznaczenia numerów zacisków i funkcji ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 412i (BIS 412LED) przekaźnik bistabilny grupowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Elektroniczny przełącznik grupowy
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F