automatyka domowa i przemysłowa

BIS-413

Przekaźnik bistabilny BIS-413 230 V

Przekaźnik bistabilny 230 V z wyłącznikiem czasowym

Przekaźnik bistabilny BIS-413 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-413?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk separowany 1 × NO/NC

Czas wyłączenia 1–12 minut

Sterowanie przyciskami chwilowymi

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 1 modułu

Zakres pracy -25÷50°C

Przekaźnik umożliwia obsługę oświetlenia lub innego odbiornika za pomocą równolegle podłączonych przycisków chwilowych. Upraszcza to instalację w porównaniu z klasycznymi układami schodowymi i krzyżowymi, a jednocześnie zwiększa wygodę użytkowania w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach technicznych.

Po załączeniu odbiornika urządzenie może samoczynnie otworzyć styk po nastawionym czasie. Funkcja ogranicza niepotrzebne zużycie energii, poprawia kontrolę nad oświetleniem i sprawdza się tam, gdzie użytkownicy często zapominają o ręcznym wyłączeniu światła.

Model BIS-413 nie posiada pamięci pozycji styku. Po zaniku zasilania i jego powrocie przekaźnik pozostaje w stanie wyłączenia, co zapobiega samoczynnemu uruchomieniu podłączonych odbiorników bez nadzoru.
Przekaźnik bistabilny BIS-413 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-413 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-413 230 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Jeden moduł szerokości ułatwia zabudowę w rozdzielnicy.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy podczas pracy wynosi 0,8 W.

Praca w trudniejszych warunkach

Praca w trudniejszych warunkach

Zakres temperatury pracy wynosi od -25 do 50°C.

BIS-413 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-413 230 V

Poznaj inne zalety BIS-413

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przystosowaną do zabudowy w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie obudowy widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz obwodu wyjściowego.

Urządzenie posiada widoczne diody LED: zieloną do sygnalizacji zasilania oraz czerwoną do sygnalizacji zadziałania przekaźnika.

Na obudowie znajduje się dostępny element regulacyjny do ustawienia czasu podtrzymania przekaźnika w zakresie 1–12 minut.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do montażu na standardowej szynie TH-35 w skrzynce rozdzielczej.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 413i - przekaźnik bistabilny czasowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-413 - przekaźnik z wyłącznikiem (z funkcją automatu schodowego

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F