automatyka domowa i przemysłowa

BIS-413-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-413 24V

Przekaźnik bistabilny 24 V z wyłącznikiem czasowym

Przekaźnik bistabilny BIS-413 24V

Dlaczego warto wybrać BIS-413-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulowany czas 1÷12 minut

Sterowanie z wielu przycisków

Styk separowany 1 × NO/NC

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Zakres pracy -25÷50°C

Sygnalizacja LED pracy

Przekaźnik umożliwia załączanie oświetlenia lub innego odbiornika z wielu miejsc przy użyciu równolegle połączonych przycisków chwilowych. To praktyczne rozwiązanie do korytarzy, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i instalacji budynkowych, w których liczy się wygoda obsługi bez rozbudowanego okablowania przełącznikowego.

Po krótkim impulsie sterującym urządzenie załącza odbiornik, a następnie wyłącza go automatycznie po ustawionym czasie. Regulacja w zakresie 1÷12 minut pomaga ograniczać niepotrzebną pracę oświetlenia i wspiera energooszczędną automatyzację pomieszczeń oraz stref przejściowych.

Długie naciśnięcie przycisku, minimum 2 sekundy, powoduje trwałe załączenie styku. Funkcja pozwala szybko przejść z pracy czasowej na ciągłą, co zwiększa elastyczność instalacji podczas dłuższego użytkowania pomieszczenia, prac serwisowych lub potrzeby stałego zasilania odbiornika.
Przekaźnik bistabilny BIS-413 24V Przekaźnik bistabilny BIS-413 24V Przekaźnik bistabilny BIS-413 24V
Kompaktowy moduł

Kompaktowy moduł

Zajmuje tylko 18 mm szerokości w rozdzielnicy.

Niskonapięciowe zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie

Pracuje w zakresie 9÷30 V AC/DC.

Praca czasowa

Praca czasowa

Automatycznie wyłącza odbiornik po nastawionym czasie.

BIS-413-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-413 24V

Poznaj inne zalety BIS-413-24V

Urządzenie ma modułową obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Kształt obudowy umożliwia instalację na standardowej szynie montażowej TH-35 w szafie lub rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz obciążenia.

Widoczne kontrolki LED informują o obecności zasilania oraz o stanie załączenia i odliczaniu czasu pracy przekaźnika.

Na obudowie znajduje się dostępna z zewnątrz regulacja czasu podtrzymania, ustawiana płaskim wkrętakiem.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 413i - przekaźnik bistabilny czasowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-413 - przekaźnik z wyłącznikiem (z funkcją automatu schodowego

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F